65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディに付着したタールピッチをすばやく除去。錆も防止します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ピッチ&マルチクリーナー
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング 成分石油系溶剤、シリコーン 種別エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全塗装色 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用 成分石油系溶剤・シリコーン トラスコ品番478-7706 タイプエアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 適合塗装色オールカラー 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
689 税込758
当日出荷

ピッチ・タール等の油汚れに効果的なクリーナー。 便利なツヤ出し兼用タイプです。 ノズルはさかさまに向けても使用できるタイプです 。
仕様スプレータイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

アスファルトピッチクリーナー サンエスエンジニアリング 動画あり
サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナー
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。) 成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

自動車の足廻り等に付着したピッチやタール、ガンコな油汚れを簡単に落とすクリーナーです。ワックス成分配合ですので汚れの除去と同時にボディを保護します。
種別スプレー タイプ油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量252mL 対応ボディー色全塗装色 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

ピッチ・タール・ステッカー除去剤。 塗装面やプラスチックに付着したタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊、樹液、燃料のシミ等を効果的かつスピーディに除去できます。 塗布後、液が汚れに十分に染み込んだのち、ウエス等で拭き取るだけで、効果的に汚れを除去でいます。 作業後はシャンプー等で洗浄するか「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.325L 危険物の性状水溶性
1本(325mL)
2,598 税込2,858
欠品中

水を使わすスプレーして拭くだけで、水アカや虫などのガンコな汚れを素早く除去。ボディはもちろん窓、ミラー、バンパー、バイザー、ホイールなど幅広く使えます。塗装面への影響が少ないノーコンパウンド処方。
用途自動車用ボディクリーナー 液性弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全色 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷

2098 ディグロス 神トレホイール&タイヤクリーナー SOFT99 動画あり
2度洗い不要!強烈な汚れもジュワ~っと浮かせて一発で落とす! タイヤ・ホイールのしつこい油汚れをスッキリと一撃で落とす専用のクリーナー。 超強力な洗浄成分が、タイヤやホイールにこびりついたブレーキダストやピッチ・タール、油汚れなどを分解・洗浄、汚れの再付着も防止します。輸入車のホイールなど、デリケートなホイールの表面加工への対応とシミに配慮した専用設計。持ちやすさ、まさに"神にぎり"の新型グリップを採用、タイヤとホイール約20本分に使用できる高コスパアイテムです。
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、洗浄助剤 危険物の類別非危険物
1個(800mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

トタン・金属の防錆・防蝕・防水に。
用途各種鉄鋼製品の防蝕、及び木材の防腐用として。 タイプ石炭系 主な用途鉄部、木部 標準使用量100~150g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性防水、防錆 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!。油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!。強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。
適合用途洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り トラスコ品番835-6667 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×50 材質(スポンジ)ポリウレタン 危険物の類別非危険物 材質(ネット)アクリル・ナイロン
1枚
399 税込439
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイデア・サポート乳剤クリーン(18l缶入)
乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。 原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な乳剤汚れがすぐに溶け出します。
用途乳剤汚れ ピッチ、タール汚れ オイル、グリース等 商品タイプ業務用 成分混合物(石油系炭化水素、界面活性剤)
1缶
21,980 税込24,178
5日以内出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番401-0426 セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,298 税込3,628
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
質量(g)3927 タイプノーワックスタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)344×132×132 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

納車前の水アカ落としに!。水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 対応ボディー色淡色 危険物の性状水溶性
1本(4L)
5,498 税込6,048
当日出荷

根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g)750 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールの汚れにハードタイプ。 鉄粉やブレーキダストも除去。 洗車では落とせない、鉄粉、ブレーキダスト、ピッチ・タールを吸着除去。
危険物の類別非危険物
1本(100g)
759 税込835
4日以内出荷

アイデア・サポート乳剤クリーン(1000ml缶入り)
乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な乳剤汚れがすぐに溶け出します。汚れた場所に原液のままスプレーし、汚れが浮き上がってきたらウェス等で拭き取ってください。コンクリートブロック等に使用する場合は汚れが染み込まないよう、軽く叩くように拭いた後、水で洗い流してください。洗浄力が高いため、塗装剥げ等、下地に影響が出る場合があります。予め目立たない場所でお試しください。
用途乳剤汚れ/ピッチ、タール汚れ/オイル、グリース等 成分混合物(石油系炭化水素、界面活性剤)
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

天然オレンジオイル成分を使用し、有害な成分を含みません。ステッカーだけではなく、床面のタイヤ跡やピッチ・タールなども簡単に落とせます。
用途接着剤・シール/ステッカー/アスファルト・原油/油性塗料/油性マジック/タイヤ痕/ガム/各種オイルの剥離・除去 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 種別カーケアケミカル
1本(375mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

車に付くあらゆる汚れを同時に落とすシャンプー。鉄粉/水アカ/油汚れ/虫/鳥フン/樹液/黄砂/ピッチタール/イオンデポジット/軽いウォータースポット/ブレーキダスト/ドア傷汚れも同時に除去します。コーテイングの下地処理にも使用出来ます。
用途車の洗車、自動車ボディ、ガラス、ミラー、樹脂、ホイール、その他の外装の洗浄用 成分チオグリコール酸アミン塩/グリコール系溶剤/界面活性剤/キレート剤/特殊パウダー 幅(mm)76 高さ(mm)162 奥行(mm)76 内容量(mL)480 液性中性 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ロイヤル化学研究所ゼウス
水を掛けながら鉄粉・樹液・ピッチ・タール・サビ・融雪剤・ペンキミスト・虫の死骸・シール痕・異物等の除去、手作業をお薦めします。グリップ付き。ハードタイプで除去性能に優れています。
用途鉄粉除去等 使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽くこする。[3]作業後は水で十分に流して下さい。 ブルー 危険物の類別非危険物
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷

インテンシブ・タール・リムーバーは、『スピーディー』かつ『効果的』にタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊を除去します。
用途塗装面やプラスチックに付着した油汚れや糊を素早く除去します。 使用箇所ボディ、ガラス・ミラー 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

保管に便利な密閉容器付き
用途鉄粉・塗装ミスト・ピッチ・タール・油膜・虫の死骸の除去に 材質研磨材等 質量(g/個)100 危険物の類別非危険物
1パック(100g×2個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷

ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去、スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的です。
適合用途鉄粉取り 材質ウレタン変性アクリル樹脂 寸法(mm)60×40×110 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g)850 種類液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50 液性中性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

水をかけながらこするだけで水洗いだけでは落とせない、ボディの鉄粉やザラつきを除去するコーティング施工車専用ねんどクリーナー。ソフトタイプで、練りやすく使いやすい仕様です。虫、鳥フン、ピッチ・タールの除去にも。全塗装色対応。
用途自動車塗装表面の付着物の除去 成分合成樹脂、充填剤 危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
799 税込879
7日以内出荷

ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式液体 危険物の類別非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向き噴射でも液垂れしない高密着スプレータイプ 強力な両面テープもきれいにはがせる!
用途両面テープやステッカーはがしに。両面テープ・ステッカー以外にもいろいろ除去できます。(ガムテープ、油汚れ、グリース、オイル、ピッチ・タール) 成分天然オレンジオイル 容量(mL)50
1個
1,298 税込1,428
欠品中

09192 コンパウンドトライアルセット SOFT99 動画あり
ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用 形状ねり状 トラスコ品番475-7483 セット内容細目・中細・極細が各25g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.12kg
1セット
839 税込923
当日出荷

希釈と原液で2WAYで使える。強洗浄のハイコストパフォーマンスシャンプー!80倍稀釈(中型車約16台分)の高コスパ仕様。更に洗浄力はクリーナー並みに超強力!。ボディの雨ジミ・垂れスジ・黒ズミ・ウォータースポット・鳥フンや虫汚れ・融雪剤・ピッチ・タール・ブレーキダストもスッキリ落とす。これ1本で多数の汚れに対応。原液で使えば、かつてない程の強力な洗浄力を持つ『クリーナーシャンプー』にチェンジ!頑固な汚れには原液で使用することで、下地処理剤に匹敵する強洗浄能力を持つクリーナーシャンプーに!古いコーティング被膜やガラスの油膜・隠れウォータースポットを専用クリーナー並みに除去!(。ガラスに使用する場合マイクロファイバークロスでの洗浄(原液)を推奨)。これだけ強力なのに、危害性が少なくボディにやさしいマイルドな処方!ボディに危害性のある従来のアルカリのみに頼る処方ではなく、キレート剤と特殊研磨剤のW効果で、誰が使っても安全に強力な洗浄力を実感できる処方を採用。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

液体タイプなので、ワックス掛けがいたってスピーディ、簡単に行えます。 汚れをスッキリ落とし、新車のような輝きを甦らせます。 濃色・フッ素塗装用は、濃色塗装・メタリック塗装・フッ素樹脂塗装の塗装表面に傷をつけることなく、水アカ、タールピッチなどの汚れを落とし、塗装本来の光沢に仕上ます。 新車納車時のメンテナンスにも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。
用途ボディについたスリキズ、引っかきキズ、ひどい水アカ、タール、ピッチなどの除去用 形状ねり状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg
1個(200g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

09021 コンパウンド細目 SOFT99 動画あり
微粒子でキズあとが残らない研磨剤。 塗装面、メッキ、ホイールなどの汚れ、スリキズ、サビ落としに
用途塗装の光沢復活用 ペイントなどの不純物やタール、ピッチの除去 金属、メッキの汚れ、サビ落とし 形状ねり状 目の粗さ細目 トラスコ品番475-7335 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.065kg
1個(65g)
599 税込659
当日出荷

シャンプーでは落ちないガンコな水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とします。 水アカ落とし+ワックスのW効果で、ボディにツヤと防水性を与える。
用途塗装の保護及びツヤ出し 仕様超微粒子1μm セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 付属品専用スポンジ 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤 形式液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全塗装色
1本(100mL)
419 税込461
当日出荷

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)