21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン 仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形 タイプフタなし 口径(Φ)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 乳白色 目盛あり ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積み重ねが出来ます。洗浄器対応
容量(L)2.2 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)Φ135×200×H210 耐熱温度(℃)100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


保冷専用 外からの熱を遮断するので飲み物の冷たさを長時間キープします・ 冷たい飲み物を入れても結露しないので、テーブル等が濡れることなく使用できます。
仕様●容量:1.0L●サイズ(W×D×H)mm:155×110×285●口径:約5cm アズワン品番65-2196-11
1台
6,000 税込6,600
翌日出荷

透明度が高く割れにくいメタクリル製で、ホテルのビュッフェやサーブにも最適です。
容量(L)2 材質メタクリル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×260 TKG品番9-1943-1601 TKG品番(2017)6-1741-1301
1個
3,898 税込4,288
欠品中

テーブルに置いてお客様が水を注ぐのにピッタリサイズ。
容量(L)1.5 材質ポリカーボネイト 外寸(mm)190×H170
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く、丈夫で洗浄性にも優れたトライタン製
用途業務用洗浄機対応(本体/フタ)。強アルカリ洗剤も使用可。結露しにくい2重構造。アシスト構造設計で注ぎやすい。本体は洗浄後、乾燥しやすいデザイン。持ちやすいハンドル。フタはスタッキング可能。クリック感のあるフタ開閉機能が追加、安心操作 材質トライタン 容量(mL)1600
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(200cc)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ちやすく注ぎやすい麦茶ポット。 たっぷり入る3Lの大容量サイズ。 操作がとっても簡単!親指1本で、閉める・注ぐの切換えがラクラクできます。 閉まると同時にロックがかかるから、安心。 しっかり持てるハンドル付きで、大容量でも注ぎやすい。 パッキン付きで横置きしても漏れにくい。 冷蔵庫の棚に寝かせて置けます。 上部ハンドル付きで出し入れラクラク。 耐熱温度は100度。 沸かしたてのお茶を注ぐことができます。 本体は広口なので、中に手を入れて底まで洗えます。 ハンドル付きフタは茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的。 使って安心の日本製。 日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックのみ使用しています。 ロックがかかっていない状態では、中栓が浮き上がり注ぎ口に隙間ができています。 ロックレバーのプレート部(グレーの部分)を押し上げることでプレート部がはまり、カチッと音がしてロックがかかります。
材質本体/AS樹脂、中栓・ロックレバー/ABS樹脂、ハンドル付きフタ/ポリプロピレン、パッキン(注ぎ口用・ハンドルフタ用)/シリコーン ホワイト 質量(g)450 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.2×29.8
1個
999 税込1,099
当日出荷

片手でオープン 本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃) 大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)