21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

内径6mmのチューブ用です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 品名簡易ピトー管
1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途EA729SG-1・-2用 エスコ品番EA729SH-1 セット内容フランジ×1、フランジパッキン×1、ピトー管パッキン
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所飾りピトー管
RoHS
仕様●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30 材質ステンレス鋼 寸法L(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
1個
9,998 税込10,998
欠品中

風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1 エスコ品番EA729SG-2 材質ステンレス鋼 チューブ内径(Φmm)6
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 寸法L(mm)68 適合壁厚(mm)10~55 仕上切削仕上げ 材質ステンレス鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1 エスコ品番EA729SG-1 材質黄銅及び鋼 チューブ内径(Φmm)6
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

エムケー・サイエンティフィック風速風量計(ピトー管式)
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。 風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。 DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種 測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa 付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)75×50×203 質量(g)340 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃) 分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa 機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様差圧計で風速測定用ピトー管 トラスコ品番819-3692 寸法(mm)7Φ×350 質量(g)96 使用温度範囲(℃)0~600
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

チューブ接続用のVT口金保護用
内径(Φmm)6 材質塩化ビニル
1台
309 税込340
31日以内出荷

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

山本電機製作所パネル貫通継手
RoHS
仕様ビニル管用 材質黄銅・鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5 パネル厚(mm)最大6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所VR形低圧側回転口金
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


PISCO(ピスコ)カラーキャップ
開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
1袋(10個)ほか
94 税込103
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内などの静止空気圧測定用
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン 材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0 適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4
1台
1,198 税込1,318
31日以内出荷

空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。 ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 バックライト付きディスプレイ 本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。 オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)119×46×25 質量(g)90 精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲) 最大静圧(kPa)50 分解能0.01 保護等級IP40 バッテリー単4電池×2 単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm 測定範囲(hPa)0~100 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-40~+70 サンプルレート0.5秒 バッテリー寿命約50時間
1セット
64,980 税込71,478
30日以内出荷