カテゴリ

  • メカニカル部品(547)
    • リニアガイド、ブロック(30)
    • モーター周辺部品(1)
    • 平歯車(110)
    • ラックギヤ(13)
    • ギヤアクセサリ(5)
  • 科学研究・開発用品(11)
    • 装置組込み周辺用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,207)
  • 自動車純正部品(1,323)
  • バイク純正部品(475)
  • トラック純正部品(390)
  • 電動工具(188)
  • 農業機械(100)
  • 測定用品(92)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 空圧工具(48)
  • バイク部品(32)
  • 自動車補修部品(27)
  • 物流用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 制御機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建築金物(8)
  • 整備工具・収納(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピニオン」の検索結果

5,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット ロボテナピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セットロボテナ(4件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
歯数8/10/12軸穴径(mm)2モジュール0.5外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業)SSDR DR専用ピニオンKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C付属品止めねじ形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
ピニオンギヤ(モジュール0.5) 14/16歯セット ロボテナピニオンギヤ(モジュール0.5) 14/16歯セットロボテナ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
歯数14/16モジュール0.5
(34210)ラック&ピニオン PS付 スバル(34210)ラック&ピニオン PS付スバル
38,400税込42,240特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(48571)ブーツ,ステアリングピニオンサイド スズキ(48571)ブーツ,ステアリングピニオンサイドスズキ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Oリング ピニオンキャップ 91351642000 ホンダOリング ピニオンキャップ 91351642000ホンダ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
(90366)RドライブピニオンBG トヨタ(90366)RドライブピニオンBGトヨタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
(34166)クランプ,ギヤ ボツクス ピニオン スバル(34166)クランプ,ギヤ ボツクス ピニオンスバル(2件のレビュー)
619税込681
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(41231)ドライブ ピニオン スペーサ トヨタ(41231)ドライブ ピニオン スペーサトヨタ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
手回しドラムポンプ LP-32 部品 工進手回しドラムポンプ LP-32 部品工進
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
(32743)スピードメーターピニオン ニッサン(32743)スピードメーターピニオンニッサン(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
スーパーカルマー用部品 ドライブピニオンギヤR IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ドライブピニオンギヤRIDECH(アイデック)
829税込912
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。
種類スーパーカルマー用部品
CPラックピニオン 協育歯車CPラックピニオン協育歯車(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ピニオンASSY. スターター 28120GFC771 ホンダピニオンASSY. スターター 28120GFC771ホンダ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
(32703)スピードメーターピニオン ニッサン(32703)スピードメーターピニオンニッサン
699税込769
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
ラックピニオンステージ シグマ光機ラックピニオンステージシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機手動X軸ラックピニオンステージシグマ光機
14,498税込15,948
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式) ミラック光学ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)ミラック光学
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB200~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB200~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)40サイズ200使用流体空気
(48528)ボルト,ステアリングピニオンサイド スズキ(48528)ボルト,ステアリングピニオンサイドスズキ
349税込384
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スターターピニオンホルダーラハ 11344GW3980 ホンダスターターピニオンホルダーラハ 11344GW3980ホンダ
93税込102
1個
欠品中
スケルトンステージ(ラック&ピニオン式) ミラック光学スケルトンステージ(ラック&ピニオン式)ミラック光学
22,980税込25,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.11材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30ハンドル一回転移動量(mm)18
(90179)リヤ ドライブピニオン ナット トヨタ(90179)リヤ ドライブピニオン ナットトヨタ(1件のレビュー)
409税込450
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(38120)ピニオン ベアリング ニッサン(38120)ピニオン ベアリングニッサン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング ピニオン (06) MAZDA(マツダ)ベアリング ピニオン (06)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
(27062)ベアリング,ドライブ ピニオン リヤ リヤ スバル(27062)ベアリング,ドライブ ピニオン リヤ リヤスバル
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
(4361)ロック ナット,ドライブ ピニオン スバル(4361)ロック ナット,ドライブ ピニオンスバル
589税込648
1個
6日以内出荷
...