165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ピペットの一時置きとして便利な水平置きのピペットスタンドです。 傾斜がついており、クリーンベンチ等のせまいスペースでの作業性に優れています。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)110×100×110 架数2 主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、エッペンドルフピペット、ITピペット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)120×270×81(258) アズワン品番2-7971-01
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所) 外形寸法(mm)105×105×150
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,099 税込3,409
当日出荷

ピペットを水平に置くタイプです。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)65×150×55 アズワン品番2-7583-01
1個
2,030 税込2,233
当日出荷


ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)110×120×50 架数3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Thermo Fisher Scientificピペットスタンド
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン) 主な適合ピペットフィンピペット
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギルソン社製のピペットが7本まで掛けられる回転式ホルダーです。 汚染物質の付着や落下による破損、およびチップ内の液体や実験台上の液体がシャフト中に浸透する危険を避けることができます。
材質PP 寸法(mm)Φ175×260 架数7(回転式) 主な適合ピペットピペットマン(P・ネオ・L・M)(ギルソン) アズワン品番61-0081-86
1個
21,980 税込24,178
欠品中

スタンド式でも平置き式でも使えるマイクロピペット用のスタンドです。オートクレーブ可能。
材質SUS304 寸法(mm)120×270×81(258) 掛数(本)2
1個
6,800 税込7,480
7日以内出荷

ピペットを掛けられる回転式のスタンドです。
用途ピペット用のスタンド 材質ABS、PC 寸法(mm)Φ180×330 質量(g)942 掛数(本)6
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
6,782 税込7,460
当日出荷

台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様カバー付き トラスコ品番828-6464 穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500 アズワン品番3-199-01
1個
3,465 税込3,812
欠品中

エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。
材質アクリル 寸法(mm)Φ180×260 下穴径(Φmm)16.5 架数6(回転式) 主な適合ピペットエッペンドルフピペット(リファレンス) 上部穴径(Φmm)33.2
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットクリアスタンド ClearStand
ピペットクリアスタンド Rainin
用途シングル・マルチ用 アズワン品番64-3930-27
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12本までのピペットなどを水平に置けるスタンドです。
材質PP 寸法(mm)240×180×290 架数12
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

PA/MPAシリーズ用ステンレススタンド。3本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2793 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷



中心の軸が回転するので簡単にピペットを取り出せます。底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
材質PP 立て数(本)94
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギルソンのピペットマンシリーズとITピペットに対応したマイクロピペットスタンドです。 上部切込穴部分にマイクロピペットのハンドル部分を引掛けて保持するボックス型スタンドです。 切込穴の幅24mm×奥行40mmに適合するマイクロピペットに対応します。
材質アクリル 寸法(幅W×奥行D)(mm)24×40(穴) 外寸(mm)260×106×325 板厚(mm)5 架数4 主な適合ピペットピペットマン(ギルソン) ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

アズワン品番2-6364-01 寸法(mm)229×146×197 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
28,017 税込30,819
翌々日出荷

ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ツインアクション 寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318) 質量(g)600 掛数(本)5 アズワン品番1-1609-01
1個
14,200 税込15,620
当日出荷


材質PS(ポリスチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー) 型番9420390 サイズ(mm)130×155×80 アズワン品番2-8248-05 掛数1本用
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

シングルタイプとマルチタイプの両方に対応しています。 軽量で移動が容易です。 360°回転します。
材質PP サイズ(mm)Φ195×323 アズワン品番4-3739-01 掛数シングル/6本、シングル/3本・マルチ/3本
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷

これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用 タイプ6本架け アズワン品番1-7393-11
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド2
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 今までにない新しい製品でMultipette M4 を架けられます。 さらに、ホルダーの交換によりResearchPlus やReference 2 にも対応します。
適合Multipette M4用 タイプ1本架け アズワン品番63-8456-33
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

材質ABS樹脂・TPE(熱可塑性エラストマー) 型番9420400 サイズ(mm)265×105×320 アズワン品番2-8248-04 掛数6本用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ピペットを掛けられる純正のピペットスタンドです。
材質ABS 寸法(mm)352×156×305 架数6 主な適合ピペットマイクロピペットLHシリーズ
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質ABS 架数7 寸法(Φ×mm)180×404 主な適合ピペットレイニンピペット
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド(回転式)
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質ABS 電源(V)100~240(50/60Hz) 架数6 寸法(Φ×mm)180×404 主な適合ピペットEppendorf Xplorer・Xplorer plus アズワン品番1-7393-14
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷