オートクレーブ可能。
材質PP
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
仕様帽子は別
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
ピペットの種類駒込ピペット
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質PP(ポリプロピレン)
赤ゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。
落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml
アズワン品番65-2312-93
危険物の類別非危険物
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)3.0
1目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
目盛あり
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
長さ(cm)30
マイクロピペットの交換用チップです。
材質PP
試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
型式PP-10
色緑
口径(Φmm)適合ピペット:6~9
適合ピペット(mL)~10
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
直径(Φmm)145
高さ(mm)280
サイズ(mm)身の高さ(取っ手含まず):280
こんなお得な商品も!

チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
ピペットの種類マイクロピペット
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
材質PP製
アズワン品番62-2935-20
1個
¥799
税込¥879
欠品中
液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し
材質PP
主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット
材質ポリプロピレン
目盛あり
ピペット最大94本まで立てられます。
サイズ(mm)Φ230×470H
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。
1~25mlのピペットが収納可能です。
種類セット
材質台座・回転部:PP製、支柱:PVC製
全高(mm)450
羽根径(Φmm)179
仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番198-19-71-03
1組
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ピペットの種類駒込ピペット
材質チップ/PP
こんなお得な商品も!

チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に
容量(μL)0~1000
材質(チップ)PP
色透明ブルー
主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット
滅菌無
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110
適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
1箱(96本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピペットを安全に保管するための容器です。
ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。
プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。
ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
材質PP、PE(蓋)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
オートクレーブ可能です(オートクレーブ後のメモリ精度は保証不可)丈夫なポリプロピレンは破損の心配がなく破棄も簡単で、優れた耐薬品性です。クリーンベンチなどでハンドリングが楽なショートスケールなので効率良く操作できます。
仕様本体全長:197mm(アダプター装着時220mm) 先端外径:Φ3.2mm アダプター全長:35mm 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、アダプター(フィルター内臓)/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番67-4612-64
1箱(3袋×100本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
容量(mL)1~10
オートクレーブ可能です(オートクレーブ後のメモリ精度は保証不可)丈夫なポリプロピレンは破損の心配がなく破棄も簡単で、優れた耐薬品性です。クリーンベンチなどでハンドリングが楽なショートスケールなので効率良く操作できます。
仕様本体全長:216.9mm(アダプター装着時239mm)、先端外径:Φ3.2mm アダプター全長:43mm 材質:本体:PP(ポリプロピレン)、アダプター(フィルター内臓):PP(ポリプロピレン)
アズワン品番65-8770-32
1箱(5袋×100本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ
・表面張力を少なくし、液切れが良好
・高い気密性、排気性(高精度サンプリング)
・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン)
・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能
・高いUV照射耐性
用途マクロピペット用
長さ70cmまでのピペットに使えます。
洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。
サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
適合洗浄槽 サイホン管付き
直径(Φmm)170
高さ(mm)990
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー
材質ポリプロピレン(PP)
関連資料(0.9MB)
硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
ポリエチレン製。ゴムスポイトのいらないピペットです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ