ピペットの一時置きとして便利な水平置きのピペットスタンドです。 傾斜がついており、クリーンベンチ等のせまいスペースでの作業性に優れています。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)110×100×110
架数2
主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、エッペンドルフピペット、ITピペット
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
縦掛けと横掛けが同時にできます。
種別C37384010E
アズワン品番2-830-01
1個
¥3,099
税込¥3,409
当日出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。
スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)120×270×81(258)
アズワン品番2-7971-01
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)110×120×50
架数3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質PMMA(アクリル)
主な適合ピペットニチペット
ピペットを掛けられる回転式のスタンドです。
用途ピペット用のスタンド
材質ABS、PC
寸法(mm)Φ180×330
質量(g)942
掛数(本)6
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピペットを水平に置くタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)65×150×55
アズワン品番2-7583-01
1個
¥2,030
税込¥2,233
当日出荷
ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。
四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)
外形寸法(mm)105×105×150
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン)
主な適合ピペットフィンピペット
アズワン品番3-5324-01
寸法(mm)Φ175×243
1個
¥20,790
税込¥22,869
当日出荷
ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-210-01
仕様4本掛
材質塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)150×126×195
1個
¥6,782
税込¥7,460
当日出荷
ギルソン社製のピペットが7本まで掛けられる回転式ホルダーです。 汚染物質の付着や落下による破損、およびチップ内の液体や実験台上の液体がシャフト中に浸透する危険を避けることができます。
材質PP
寸法(mm)Φ175×260
架数7(回転式)
主な適合ピペットピペットマン(P・ネオ・L・M)(ギルソン)
アズワン品番61-0081-86
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
スタンド式でも平置き式でも使えるマイクロピペット用のスタンドです。オートクレーブ可能。
材質SUS304
寸法(mm)120×270×81(258)
掛数(本)2
1個
¥6,800
税込¥7,480
7日以内出荷
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様カバー付き
トラスコ品番828-6464
穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500
アズワン品番3-199-01
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて)
全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。
ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。
ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用
タイプ6本架け
アズワン品番1-7393-11
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
12本までのピペットなどを水平に置けるスタンドです。
材質PP
寸法(mm)240×180×290
架数12
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
材質ポリアミド
掛数(本)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
中心の軸が回転するので簡単にピペットを取り出せます。底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
材質PP
立て数(本)94
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
型番320.34
アズワン品番1-2340-21
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
ギルソンのピペットマンシリーズとITピペットに対応したマイクロピペットスタンドです。
上部切込穴部分にマイクロピペットのハンドル部分を引掛けて保持するボックス型スタンドです。
切込穴の幅24mm×奥行40mmに適合するマイクロピペットに対応します。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D)(mm)24×40(穴)
外寸(mm)260×106×325
板厚(mm)5
架数4
主な適合ピペットピペットマン(ギルソン) ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。
材質アクリル
寸法(mm)Φ180×260
下穴径(Φmm)16.5
架数6(回転式)
主な適合ピペットエッペンドルフピペット(リファレンス)
上部穴径(Φmm)33.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
アズワン品番2-6364-01
寸法(mm)229×146×197
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥28,017
税込¥30,819
翌々日出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ツインアクション
寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)
質量(g)600
掛数(本)5
アズワン品番1-1609-01
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
適合Varipette4720用、ピペットスタンド用
アズワン品番61-0170-97
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
型番9420390
サイズ(mm)130×155×80
アズワン品番2-8248-05
掛数1本用
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
適合ピペットスタンド用アダプター 1本架 リファレンス 2用
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
シングルタイプとマルチタイプの両方に対応しています。
軽量で移動が容易です。
360°回転します。
材質PP
サイズ(mm)Φ195×323
アズワン品番4-3739-01
掛数シングル/6本、シングル/3本・マルチ/3本
1箱
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。
今までにない新しい製品でMultipette M4 を架けられます。
さらに、ホルダーの交換によりResearchPlus やReference 2 にも対応します。
適合Multipette M4用
タイプ1本架け
アズワン品番63-8456-33
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
材質ABS樹脂・TPE(熱可塑性エラストマー)
型番9420400
サイズ(mm)265×105×320
アズワン品番2-8248-04
掛数6本用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質ABS
架数7
寸法(Φ×mm)180×404
主な適合ピペットレイニンピペット
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ピペットを掛けられる純正のピペットスタンドです。
材質ABS
寸法(mm)352×156×305
架数6
主な適合ピペットマイクロピペットLHシリーズ
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質ABS
電源(V)100~240(50/60Hz)
架数6
寸法(Φ×mm)180×404
主な適合ピペットEppendorf Xplorer・Xplorer plus
アズワン品番1-7393-14
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ185×330
掛数(本)6
アズワン品番4-6387-01
1個
¥14,850
税込¥16,335
翌々日出荷
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触によるコンタミを防止可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。上部中央にグリップハンドルが付いているため、持ち運びやスタンドの回転が容易です。
用途オートクレーブ不可
関連キーワード
1
2
3
次へ