153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)90以下 適合扉高さ(mm)2100 仕様スチールドア用(持出吊り一方開き) 材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス 型式(軸座)整枠取付型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類ピボットヒンジ 仕上(軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)120以下 仕様竪枠取付型 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PH-01 ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉幅(mm)850以下 適合扉質量(kg)35以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30 材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト 最大扉厚(mm)42 最小扉厚(mm)33 最大扉高さ(mm)2300 最大扉幅(mm)850
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途インセット扉用 適合扉厚(mm)15~19 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)2以下 仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内 材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック 質量(g)16 最大扉厚(mm)19 最小扉厚(mm)15 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
639 税込703
当日出荷

付属品M5×16皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 荷重サポート(1ヶ) 材質亜鉛ダイカスト 仕上塗装(シルバー)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用 適合扉厚(mm)21以下 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき ニッケルめっき 質量(g)9 仕上ホワイト 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
309 税込340
当日出荷

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ
エコ商品
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別建築 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)210(1セット) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10746
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 241-9001
エコ商品
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地 材質 質量(g)71 種類ピボットヒンジ 材質(軸)鋼/有色クロメート処理 仕上素地 本体長さ(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途断熱玄関ドア用ピボット 適合ジェイグランド
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下小型ピボットヒンジ
エコ商品
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)31 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
全長(mm)58.0 厚さ(mm)3.0 質量(g)400 幅(mm)63.0 ねじ穴数15 穴径(Φmm)5.2 付属品木ねじ:40個 耐荷重(kg)2個使用時:15 取付け方法皿タッピンねじ(付属)
1組
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容M5×16 皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 六角レンチ(1ヶ) 材質ステンレス
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



用途断熱玄関ドア用ピボット 適合ジェイグランド 自然色
1個
349 税込384
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)8以下 仕様インセット扉用
1セット(2個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 適合ガラス厚(mm)8以下 仕様インセット扉用
1セット(2個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途断熱玄関ドア用ピボット 付属品ねじ1本 適合ジェイイズム・ジェイグランド
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合扉厚(mm)20~40 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)850 材質 仕上クロメート
1個
659 税込725
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)8以下 付属品十字穴付き特殊ねじ6×13 仕様インセット扉用
1セット(2個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジ
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 適合ガラス厚(mm)8以下 仕様インセット扉用
1セット(2個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容代替品:SVHT762RS01。トップピボット・固定板:各1、上ピボット:1個、下ピボット:1個、軸座・軸:各1個、取付ねじ:計21本、スパナ:1個 ブラック系 適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ピボット 適合エスポワール・ウィンテック20・22 シルバー
1個
229 税込252
4日以内出荷

勝手無し 付属品M4×10(D=6)皿小ねじ(4本) 材質 タイプねじ止 仕上クロメート 最小板厚(mm)25
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷

先進と洗練のジオプロシリーズ 統一感のあるシンプルでコンパクトなデザイン オールステンレスの堅牢設計 高強度で高い耐久性
適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1050 適合扉質量(kg)120
1台
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。統一感のあるシンプルでコンパクトなデザイン。オールステンレスの堅牢設計。高強度で高い耐久性
仕様標準 適合扉高さ(mm)2700 適合扉幅(mm)1500 適合扉質量(kg)180
1台
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)樹脂ピボットヒンジ
ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)16(1セット) タキゲンコード11600
1個
188 税込207
欠品中

レバー付 ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)レバー付 ピボットヒンジ
エコ商品
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ 長さL(mm)35.5 最大適合板厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上丁番を固定できますので、扉の吊り込みが一人でも簡単に行えます。扉を閉じた状態でもドライバー1本で上下・左右・前後に調整が可能です。
付属品取付ビス付き 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】扉側3.5×30皿タッピンねじ、枠側4.0×25皿タッピンねじ 許容荷重(kg)40 板厚(mm)枠側3.0/扉側2.6 縦(mm)61.7×62×54 横(mm)61.7×62×54
1組(2個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)