用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201931YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状格子網目
用途1Lゲーブルトップパック×16本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×16本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ピュアクレート16P
種別16P-2
有効内寸(mm)305×305×245
外寸(mm)340×340×270
内寸(mm)309×309×255
底形状格子網目
嵌合商品ピュアクレート 16P
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)262
短辺(mm)(内寸)234
有効内寸(mm)225×300×252
外寸(mm)341×266×276
RoHS指令(10物質対応)対応
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201951YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状斜格子網目
用途1Lゲーブルトップパック×6本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用
フタの有無なし
材質PP
種別SNコンテナーC#10
高さ(mm)(ネスティング)141
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
底形状格子網目
ネスティング高さ(mm)141
スタッキング可
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)260
短辺(mm)(内寸)234
外寸(mm)340×264×276
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×250
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質PE
外寸(mm)395×274×436
内寸(mm)361×237×427
タイプスタッキング可
種別C#10
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)141
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])7.50(765)
ネスティング高さ(mm)141
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)256
短辺(mm)(内寸)234
外寸(mm)340×265×268
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×304×246
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
種別C#11
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用
ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用
フタの有無なし
材質PE
種別#200-24-2
有効内寸(mm)370×245×225
外寸(mm)405×278×243
内寸(mm)377×252×235
1Lのゲーブルトップパックを6本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):269×211×280●有効内寸(mm):226×151×253●内容量(L):9.7●圧縮荷重:7.50kN(765kgf)
アズワン品番67-7238-86
1個
¥3,346
税込¥3,681
5日以内出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)300×225×252
外寸(mm)341×266×274
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
精製水に高保水成分リピジュアを配合。お肌にみずみずしいうるおいを与えます。上質の天然コットン100%使用。やわらかくやさしい肌あたりです。外出先でも使える、携帯に便利な個別包装タイプです。無香料、無着色、アルコールフリー、防腐剤フリー。高圧蒸気滅菌処理済み
1個(20包)
¥339
税込¥373
翌日出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。
物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。
オートクレーブ滅菌可能。
次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程
長さ(m)7.5
RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
仕様容量範囲:0.5μL~10μL
アズワン品番64-8925-23
1箱(10ボックス×96本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
RNase/DNaseフリー
ISO 8655に準拠しています
オートクレーブには対応しておりません
仕様●容量範囲:100μL~1200μL●滅菌済み
アズワン品番68-1906-35
1箱(10ボックス×96本)
¥19,800
税込¥21,780
翌々日出荷
RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
仕様容量範囲:100μL~1000μL
アズワン品番64-8925-26
1箱(10ボックス×96本)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。
・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。
・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。
・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。
・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。
・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
導電率1μS/cm以下
仕様コック付き
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
頑丈性と機能美にすぐれたメッシュコンテナ。
底面に溝加工があり、スタッキングしてもズレにくい。
重ねて使えば、省スペースでも驚きの収納力。
中に入れたものが分かりやすいメッシュ構造で通気性抜群だから、衣類やシューズの収納にも最適です。
アウトドアなど水辺にも適したメッシュタイプです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
質量(g)470
耐荷重(kg)全体10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×238×165
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×186×161
コンテナ種類メッシュ
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。
コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。
コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。
オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10
色オレンジ
滅菌β線滅菌済
アズワン品番2-4645-55
分注容量(μL)100~21000
1箱(100本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
材質PP
有効内寸(mm)499×295×150
外寸(mm)564×356×175
内寸(mm)514×310×160
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])20.3(2070)
ネスティング高さ(mm)89
適合カード差し12S型(ワンタッチ式)
嵌合商品ピュアクレート 12P-1
色イエロー
種別SK800911YE
材質PP
外寸(mm)299×224×110
嵌合商品ピュアクレート 12P-9
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一度着てみてほしいこだわりの一品!
オートクレーブによる滅菌処理が可能なクリーンウェアです。
腕部と腹部に人体由来の異物の混入を防ぐ工夫がされています。
色緑
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~9/□
オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
材質エンジニアリングプラスチック
色白
ヒール(mm)45
体積抵抗値1.0×10^5~10^8Ω
種別SKB17KYE
材質PP
有効内寸(mm)502×302×105
外寸(mm)535×345×123
内寸(mm)510×310×113
フタなし
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-1
関連キーワード
1
2
次へ