ピュアスターミュークリーン専用薬液です。食品添加物の塩酸です。
RoHS指令(10物質対応)対応
非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様)
0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間)
チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御
抽出物が少ない
ガス透過性は極めて小さい
色黄ばんだ白
仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白
規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)-67~135
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
強アルカリ性ですが低刺激性です。
化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
液性アルカリ性
エスコ品番EA922A-30
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)
付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒
寸法(mm)167×180×305
質量(kg)約2
電源AC100V50/60Hz0.6A
アズワン品番0-8697-11
供給水質上水道水
電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分強アルカリ水
形状液体
商品タイプ業務用
効果除菌、消臭
仕様専用霧化器
サイズ200×185×300mm
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5m
アズワン品番8-7866-42
タンク容量約3.8L
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB)
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
洗浄除菌、感染予防、食中毒対策に!
電解水が簡単に作れる、強電解水生成器。食塩と水道水だけでわずか5分で電解水が簡単に作れる、電解水生成器です。食塩と水道水で、酸性電解水とアルカリ性電解水が各々2リットル生成できます。1回に4リットルの電解処理を行います。電極板の劣化防止の為、使用毎に極性を自動的に切り替え、吐水口も入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)。据え付け工事不要です。軽量・コンパクトモデル。食品添加物対応機種。
用途食材の洗浄(酸性電解水使用)、調理器具の洗浄、食卓・什器・手すりの除菌や清掃に。
仕様(次亜塩素酸水 /強酸性電解水)pH2.7以下/(次亜塩素酸水/酸性電解水/有効塩素濃度)20ppm以上/(アルカリ電解水 /アルカリ性電解水)pH11以上
付属品2リットルビーカー×2個、かくはん棒(軽量スプーン付)、ヨウ化カリウム澱粉紙1箱(10冊)、隔膜交換日シール1枚、丸型交換アダプター1枚
質量(kg)約3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)定格100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×403×276
寿命約3000時間(電解寿命)
吐出量(L/回)2(次亜塩素酸水/強酸性電解水/強アルカリ性電解水)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。
従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。
電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。
成分次亜塩素酸ナトリウム6%
液性アルカリ性
使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)
商品タイプ詰め替え用
活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット!
一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布
ろ過流量1.0L/分
対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ!
塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。
希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱アルカリ性(pH10~11)
希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量20%UP!※第3者機関による試験より。ワンちゃんの水を舌ですくい上げる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約22.5×19.5×13.5
水量(L)定格1.5
1箱
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)
材質(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)
材質(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。IPA代替品としてご利用ください。5つの特徴。植物由来で石油由来ではありません。廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。IPAのような洗浄力です。HFC(フロン)フリーで環境にやさしいです。メーカー品イレイザ・クリーンのすすぎに最適です。
用途自動車部品の脱脂/メッキ前洗浄/家電製品出荷前洗浄/プリント基板の洗浄/切削加工後の機械部品洗浄/工作機械タッチパネル洗浄/ガラス洗浄/端子洗浄/3Dプリンター洗浄/レンズ洗浄/塗装前洗浄
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
材質(本体)プラスティックボディ+プラスティックラバー二重成型
材質(取付部)黄銅
取付長(mm)14
取付部丸穴
種類丸形
材質(インサート)黄銅
色(本体)黒
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水が飲めます。固定パーツでサークル・ケージにしっかり固定。差し込み式なので取り外しがカンタンでお手入れもラクラク。ファンネルはワンちゃんの飲みやすい深めの仕様。ネコちゃんには付属の専用アタッチメントでこぼれ落ちるお水を。付属の専用ベースで固定無しで、壁沿いに置けます。フィルターで食べカス、被毛、ホコリをしっかりキャッチ。軟水化フィルター1枚付き!
材質本体・ベース:PP、アタッチメント:PS、サークル固定パーツ:ABS、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
容量(mL)定格水量:900
本体質量(g)710
定格消費電力(W)2.8(50Hz)2.4(60Hz)
電源コード(m)約2.0(中間接続部含む)※本体からの長さ
電気代の目安1ヶ月約54円(50Hz/1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約23.5×12.5×20
1箱
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ピュアクリスタルがすみずみまでピカピカに!。お手入れしやすい4点セット。ファンネル用ブラシ・・・ピッタリ設計!。ピュアクリスタル のトップファンネルやフィルタートレイの洗浄にご使用ください。スポンジ・・・ナナメカットで角にもフィット!。ピュアクリスタル のベースタンクやフィルタートレイなど本体各部の洗浄にご使用ください。ピンセット・・・インペラーもスッ!と取れる!。ピュアクリスタル のポンプの中のインペラーを抜き取るの際にご使用ください。両面ブラシ・・・細部までキレイに!。ピュアクリスタル のポンプ内部の洗浄にご使用ください。ポンプの性能維持と内部を清潔に保つため、月に一度はポンプの点検・掃除をしてください。
セット内容ファンネル用ブラシ、スポンジ、ピンセット、両面ブラシ
材質ファンネル用ブラシ:塩ビ被膜鉄線、ナイロンスポンジ:ポリウレタンフォーム、ピンセット:PP、両面ブラシ:ABS・PP・ポリエステル
1個(1セット)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量30%UP!※第3者機関による試験より。ネコちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にネコちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約22.5×19.5×13.5
水量(L)定格1.5
1箱
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量20%UP!※第3者機関による試験より。ワンちゃんの水を舌ですくい上げる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。2.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×14.5
水量(L)定格2.5
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量30%UP!※第3者機関による試験より。ネコちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にネコちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×14.5
水量(L)定格2.5
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
適応(CS110BM)、(CS110BHM)、(CS50BM)、(CS50BHM)、(CS60BM)、(CS60BHM)
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
ご家庭のシャワーにミスト機能をプラスワン。「ミスト100%」のミスト水流専用シャワーヘッド
用途シャワーヘッド ミスト機能
材質:18-8ステンレス。皿受:上段/Φ126、中段/Φ168、下段/Φ168
用途上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンドが登場。ステンレス製なのでとても丈夫。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×290×360
皿受(Φmm)上段:126、中段:168、下段:168
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー
材質PP、イオン交換樹脂、活性炭
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)
電源コード(m)2.8(2Pプラグ)
タイマー60分タイマー付
環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー
材質PP、活性炭
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×177
1袋(3個)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー
材質PP、イオン交換樹脂、活性炭
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×177
1袋(3個)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
材質:18-8ステンレス。皿受:上段/Φ126、中段/Φ168、下段/Φ168
用途上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンドが登場。ステンレス製なのでとても丈夫。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×275×360
皿受(Φmm)上段:126、中段:168、下段:168
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
細ラインでビッグターゲットと渡り合う!極限状態のファイトで信頼できるジギング専用のフロロリーダーです。強度に優れた超高分子量『マスターフロロ』採用!。従来のオシアリーダーと比較し、高レベルの「しなやかさ」と「衝撃吸収性」を実現しました。数々のテスターレコードがこのラインで捕獲されています。糸グセ/ヨレが入りづらく、長時間の使用にも向いています。スプールにも良く馴染み、スローに使う回転系ジグにもお勧め。2重構造を採用!。外層を柔らかくする事で、安定した結節強力が出しやすく、芯を固くする事で、ファイト時に踏ん張る、粘りを出すことに成功しました。
材質フロロカーボン
色ピュアクリア
タイプオフショア/リーダー
長さ(m)50
環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
材質PP、イオン交換樹脂、活性炭
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×177
1袋(2個)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシ
材質PP、活性炭
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×177
1袋(2個)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(4個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ