カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,595)
    • プラグ・止め輪・ピン(609)
    • (27)
  • 自動車補修部品(208)
    • 排気系・内外装部品(65)
  • 機構部品(5,854)
    • 金型用部品、位置決め部品(4,848)
    • 蝶番・ヒンジ(463)
  • 自動車純正部品(5,157)
    • ニッサン純正(698)
  • 事務用品(1,686)
    • 掲示用品(477)
  • バイク部品(893)
    • 外装系(358)
  • 作業工具(5,657)
    • ポンチ/刻印/ハトメ(373)
  • 制御機器(25,142)
  • メカニカル部品(15,298)
  • 電気材料(6,812)
  • パソコン/周辺機器(4,876)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,686)
  • オフィス家具(4,333)
  • トラック純正部品(3,809)
  • バイク純正部品(3,727)
  • 店舗什器・備品(2,780)
  • 船舶用品・漁業資材(2,537)
  • 医療(2,515)
  • 切削工具(2,469)
  • 測定用品(2,311)
  • 農業機械(2,278)
  • 作業服(1,518)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,290)
  • 学童・教育用品(1,168)
  • 物流用品(1,023)
  • 建築金物(1,004)
  • 縫製用品(998)
  • 家電(843)
  • 卓上消耗品(824)
  • 科学研究・開発用品(798)
  • 空圧工具(762)
  • 日用品(758)
  • 介護用品(730)
  • 電動工具(730)
  • 厨房用品(633)
  • 建材・エクステリア(611)
  • カー用品(551)
  • ヘルスケア(527)
  • 配管・水廻り設備部材(452)
  • 清掃用品(448)
  • 安全標識(423)
  • 防災用品(421)
  • 農業・園芸資材(389)
  • 安全用品(368)
  • バッテリー・電装(353)
  • 防犯用品(344)
  • 食品・飲料(317)
  • 研磨材(311)
  • 理美容(306)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(301)
  • 空調・電設資材(289)
  • 測量用品(土木/建設)(287)
  • 安全保護具(272)
  • 梱包用品(262)
  • 保管用品(261)
  • スプレー・オイル・グリス(258)
  • 自転車部品(239)
  • 整備工具・収納(217)
  • 安全靴・作業靴(214)
  • 油圧機器・油圧ホース(200)
  • はんだ関連・静電気対策用品(183)
  • 照明(177)
  • クリーンルーム用品(170)
  • 救急・衛生(165)
  • 溶接用品(147)
  • トラック用品・パーツ(138)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(137)
  • エンジン工具(136)
  • 塗装・養生・内装用品(131)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(116)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(110)
  • 接着剤・補修材(107)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(101)
  • 洗剤・除去剤(88)
  • テープ(86)
  • 測定関連サービス(84)
  • 手袋(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
  • 鈑金・塗装(70)
  • 農具(64)
  • フォークリフト・産機・建機用品(60)
  • 塗料(51)
  • トラック輸送・安全用品(51)
  • ガレージ機器・整備設備(50)
  • 住設機器(47)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(44)
  • タイヤ・足回り(35)
  • マスク(26)
  • 洗車・清掃(25)
  • 完成車(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ

「ピン」の検索結果

130,742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(01521)クレビス ピン ニッサン(01521)クレビス ピンニッサン
77税込85
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスヒンジピン 栃木屋ステンレスヒンジピン栃木屋(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
リフタピン タカノリフタピンタカノ(1件のレビュー)
189税込208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
ピンマグネット 超強力 モノタロウピンマグネット 超強力モノタロウ(131件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。特性超強力材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6保持枚数約11枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピンポンチ セット モノタロウピンポンチ セットモノタロウ(132件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
電源コード 3ピン 行田電線電源コード 3ピン行田電線(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(m)3定格電圧(V)125
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
ピンポンチ モノタロウピンポンチモノタロウ(96件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質ステンレス
ピン シート用 モノタロウピン シート用モノタロウ(176件のレビュー)
229税込252
1セット(10個)ほか
当日出荷
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ幅(mm)88長さ(mm)142太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8種類T形材質POM
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
割ピン(ステンレス) 大阪魂割ピン(ステンレス)大阪魂(96件のレビュー)
419税込461
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類割ピン
スナップピン(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスナップピン(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(37件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)ほか
当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス種類スナップピン
強力型ピンセット ホーザン強力型ピンセットホーザン(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス全長A(mm)125寸法B(mm)9.5質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット TRUSCOプラスチックピンセットTRUSCO(15件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9耐熱温度(℃)240
ESDピンセット エンジニアESDピンセットエンジニア(11件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)ほか
当日出荷
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマ画鋲 クラウン[事務用品]ダルマ画鋲クラウン[事務用品](6件のレビュー)
239税込263
1箱(16本)ほか
当日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
ピン抜き工具 ノーブランドピン抜き工具ノーブランド
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピン(ステンレス)(パック品) オチアイスプリングピン(ステンレス)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
429税込472特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
ピンバイス モノタロウピンバイスモノタロウ(57件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
差込ピン端子 ELPA差込ピン端子ELPA(4件のレビュー)
178税込196
1袋(5個)
当日出荷
PCF-0.5
種類差込型接続端子端子形状差込形
ESDチップピンセット ホーザンESDチップピンセットホーザン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)キャブレター用ピンクリーナーDAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
人工芝押さえピン DAIM人工芝押さえピンDAIM(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(50個)
当日出荷
人工芝の固定に使用できます。 ピン先端が尖っているため差し込みやすく、グリーン色で目立たせません。
材質スチール寸法(幅W×長さL)(mm)31×120アズワン品番64-6529-54
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ピンレスゴム腕章 ユニットピンレスゴム腕章ユニット(6件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
安全ピンを使わずに固定できます。装着時の圧迫感を極力抑えました。お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
付属品記入用紙1枚付(60×165mm)材質(表示部)ユニビニール、(ベルト部)ゴム寸法(mm)70×400取付方式ゴムバンド式
デコピン チャーム セキセイデコピン チャームセキセイ
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
世界中のファンやメディアから注目されている、かわいい「デコピン」をモチーフにしたぬいぐるみチャーム。バッグやリュックにつけていつでもどこでも連れていけるので、一緒にお出かけ気分を楽しめます。いつでもそばに寄り添って癒してくれるマスコットチャーム。大切なお友達や家族とお揃いにするのもアリ!ボールチェーンではなく、外れにくいナスカンを採用しています。
用途いつでもそばに寄り添って癒してくれるマスコットチャーム。大切なお友達や家族とお揃いにするのもアリ♪材質ポリエステル・ABS樹脂(目)
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(13件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
欠品中
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。最大電圧(V)100全長(mm)約75セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37
プラスティック画鋲 コクヨプラスティック画鋲コクヨ(4件のレビュー)
219税込241
1ケース(20本)ほか
当日出荷
仕様プラケース入り
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
エスコタイプポイント用ピン 東日興産(TN)エスコタイプポイント用ピン東日興産(TN)(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質
らくらくシート押さえピン DAIMらくらくシート押さえピンDAIM(11件のレビュー)
309税込340
1袋(10本)ほか
当日出荷
らくらくシート押さえピンは、防草シートや不織布などを押さえるためのUピン+押さえ板を組み合わせた商品です! Uピンは剣先タイプで挿しこみやすく、直径約60mmの押さえ板がしっかりシートを押さえます。 しかも、らくらくシート押さえピンは、Uピンに押さえ板が取り付け済みで組み立て不要! これまで手間だったUピンと押さえ板を組み合わせる作業がなくなり、作業効率が大幅にアップします! これまで、防草シートや不織布を押さえる際は、Uピンに押さえ板を1つづつセットする作業が必要でした。 その数が10~20本ならまだしも、広範囲に防草シートを張る場合は数百、数千本と必要になる場合もあります。大量の押さえ板をセットする作業は単純な作業とはいえ、手間も時間も非常にかかってしまいます。 そこで「最初からUピンに押さえ板をセットしてしまって、無駄な作業をなくそう!」と考えたのが、らくらくシート押さえピン! 組み立て済みで無駄な作業が発生せず、効率よくシートを張れます! さらに、押さえ板が畳んだ状態でセットされているのでかさばらず、持ち運びも簡単です!
用途防草シートや不織布の押さえに最適材質スチール、PP+PE種類Uピン
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。材質寸法(mm)Φ11×180質量(g)150タイプアスファルト用
...