種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質ステンレス
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質/仕上ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質ステンレス
タイプ軟質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
寸法d(mm)4
材質ステンレス
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
寸法C(mm)約1
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
材質/仕上ステンレス
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)27
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)110
タキゲンコード11607
1個
¥292
税込¥321
当日出荷
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質JIS G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)
種類割ピン
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類割ピン
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)100
種類割ピン
呼び径M4.5
表面処理生地(または標準)
1箱(200本)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌々日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ