材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)
種類割ピン
材質鉄
種類割ピン
表面処理クロメート
材質JIS G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)
種類割ピン
材質鉄
寸法(mm)Φ8×22
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥100
税込¥110
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類割ピン
セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮
全長(mm)20
色ゴールド
1個(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:なし
材質SUS304
種類割ピン
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(クロメートメッキ)
種類割ピン
表面処理クロメート
JIS規格JIS B 1351
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
材質鉄
種類割ピン
呼び径M20
寸法d(mm)19.3
寸法a(mm)(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理生地
寸法b(mm)約40
寸法c(mm)38.6
エスコ品番EA949WR
セット内容(mm)5×50(40本)、5×75(20本)、5.5×60(20本)、6×75(20本)、7×75(10本)、8×75(10本)
材質鉄(クロメートメッキ)
質量(g)1830
種類割ピン
表面処理クロメート
ケース寸法(mm)207×145×40
1セット
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。
材質スチール
種類割ピン
シャフトや棒状のネジに取り付けた、車輪やナットが抜け出さないように止めるための部品です。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があり、折り曲げて使用。
材質ステンレス
種類割ピン
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番117-6198
材質ステンレス(SUS304)
呼び径(mm)5
長さL(mm)30
通し穴径(Φmm)5
入数(本)2
1セット(2個×5パック)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
エスコ品番EA949WM
セット内容1.6×15mm(200本)、2×20mm(100本)、3×25mm(50本)、3×50mm(70本)、3.2×30mm(50本)、4×35mm(50本)、4×40mm(50本)、4.5×45mm(40本)、ケース(207×145×40mm)
材質ステンレス
寸法(mm)1.6×15、2×20、3×25、3×50、3.2×30、4×35、4×40、4.5×45、、
種類割ピン
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ