「ピン 整列」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類その他
1個
999 税込1,099
当日出荷



DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様PCB材質 = 合成樹脂ボンド紙辺数 = 1寸法 = 454.66 x 119.38 x 1.6mm穴径 = 1.02mmホールレイアウト = 36 x 179mmホールピッチ = 2.54 x 2.54mmFR材質グレード = FR1長さ = 454.66mm厚さ = 1.6mm幅 = 119.38mm片面Veroboard(R)ボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,810 税込9,691
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷



各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器 付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き 適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプ トラスコ品番816-3268 オレンジ 材質(本体)ABS ピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
1個
899 税込989
当日出荷

指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。 種類その他プライヤ 寸法(mm)115 仕様ソフトカバー・バネ付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きに トラスコ品番385-9673 対応幅(mm)ピンコネクター10~50 対応ICPLCC IC32~160ピン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

SS-08 IC抜き エンジニア 動画あり
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)8~42 トラスコ品番302-7210 質量(g)32 外形寸法(mm)125×60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン
規格2X12 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoMS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.19、MS650RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.19、MK15-3 調圧装置部品_No.30、MS511RC-K チェーンケース部品_No.19、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV313B-K ホースガイドクミタテ部品_No.19、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.19、GKSL3301-K ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSL330-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.19、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.19、CBM-520 調圧弁部品_No.40、MLSL3315 ホースガイド組立部品_No.21、CBM-520A 整列巻取機部品_No.19、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.19、GSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ワリピン_No.19、SSW-302A エンジン取付,カバー部品_No.18など
1セット(10個)
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X12
規格1.6X12 部品名称ワリピン 1.6X12 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.1MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoSM-450A 制御部(右)部品_No.30、MS511ENR-K 自動整列巻取装置1部品_No.50、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.63、MS653DNR-Y 整列巻組立部品_No.49、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.50、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.45、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(1)部品_No.52、SSA-S602DXM-DL 送風機(3)部品_No.17、MS510DNR-2K 自動整列巻取装置1部品_No.50、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.52、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.53、MS511RC-K チェーンケース部品_No.45、SM-140A 制御部(上)部品_No.25、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.46、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.50、SSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.38、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.49、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.52など
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン 2.5X15L
規格2.5X15L 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoGKSL3300-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.44、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.29、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.30、MS410RCA-K テンション部品_No.15、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.20、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.42、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.20、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.44、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.18など
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
部品名称ピン 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 図解NoMS651DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS551DR4T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS551DR6T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.36、MS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS651DR6T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS410R4T-M 整列巻組立2部品_No.36、MS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS651DR4T-K 整列巻組立2部品_No.36、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.36、MS511R4T-K 整列巻組立(2)部品_No.36
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
規格8X35 部品名称ピン 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.05MB) 図解NoMS550DR4 ホースガイド部品_No.48、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.48、MS511R2-K 自動整列巻取装置部品_No.27、MS551DR4 ホースガイド部品_No.58、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.27、MS650DR4 ホースガイド部品_No.48、MS410R2-M 自動整列巻取装置部品_No.27、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.58、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.27
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリングピン
規格5X35AW 部品名称スプリングピン 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMS753DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.38、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSA413R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS511R2-K 自動整列巻取装置部品_No.52、MSA413R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MS653DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.36、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSA513R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MSA513R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.23など
1個
195 税込215
7日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スプリングピン 4X20
規格4X20 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(1.27MB) 図解NoMS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MSV415L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、GSL204-M ドラムクミタテ部品 スプリングピン 4X20_No.17、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.33、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.26、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.26、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.20、MS651DR4-Y セイレツマキ部品_No.62、MSV313B-K ドラムクミタテ部品_No.17、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.20、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.36、MSA513-K ドラム組立部品_No.32、MSV313B-M-2 -A ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.28など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

サンハヤトIC引き抜き治具
SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
用途SOP型ICの引き抜きに 適合KEL製SOC01-044ソケット 質量(g)75 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

SS-10 基板コネクター抜き エンジニア 動画あり
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228 質量(g)26 外形寸法(mm)112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル 入数1
1個
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
1個(1個)
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまなサイズのパンフレットを収納できます。表紙全体が良く見えるトレーで宣伝効果UPできます。さまざまな使い方ができる看板付きです。付属の仕切りピンでパンフレットがきれいに整列します。ストッパー付きキャスターで移動も設置も楽々です。
種別4段 材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン 質量(kg)10.6 ホワイト 外形寸法(mm)幅740×奥行420×高さ1500 耐荷重(kg)各トレー3.6 アズワン品番69-1270-87 トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)680×24
1個
41,948 税込46,143
7日以内出荷

さまざまなサイズのパンフレットを収納できます。表紙全体が良く見えるトレーで宣伝効果UPできます。さまざまな使い方ができる看板付きです。付属の仕切りピンでパンフレットがきれいに整列します。ストッパー付きキャスターで移動も設置も楽々です。
種別4段 材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン 質量(kg)10.6 ブラック 外形寸法(mm)幅740×奥行420×高さ1500 耐荷重(kg)各トレー3.6 アズワン品番69-1270-88 トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)680×24
1個
41,948 税込46,143
7日以内出荷

Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、高視認性 LED、赤色伝送 LED により優れた整列 Ability、最小限の白黒差非常に見やすいLED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability 白黒差最小 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8280 アズワン品番65-7293-60
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

サンヨーナイロンAPPLAUD GT-R PINK-SELECTION
<ピンクのGT-R> *GT-Rシリーズの超視認性ピンクタイプ *トラウトにも最適なスーパーファインサイズ対応 *ハリス同様の強力と、柔軟性・高感度を両立させた超パワーライン *耐摩耗性は通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮 *100m整列巻き・ナイロン製・オシャレでセンスが引き立つスーパーピンク
用途道糸とハリスはまったく異なる考え方で作られている。魚に最も近い位置にあるハリスにはルアーやエサを自然に漂わせるための柔軟性ばかりではなく、小さなアタリを伝える高感度性、さらに障害物に潜り込まれた時のスレ強度も要求される。このようにハリスは多くの条件を高いレベルで満たさなければならないが、そのハリス的な設計&製法で作られたのがこの「APPLAUD GT-R PINK SELECTION」なのだ。ハリス同様の強力と柔軟性・高感度を両立させ、体摩耗性能は実に通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮する。 「ピンクは魚の好む色」、日本古来のバケや弓ヅノにはピンクが使われることが多く、メタルジグでもシルバー/ピンクは定番カラーになっているほどだ。 ライン色スーパーピンク 巻数(m)100
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ A
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:700 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28 アズワン品番65-7323-79
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 5000個入
TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング。圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:38.96mm●幅:23.83mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5996 アズワン品番65-7778-27
1袋(5000個)
479,800 税込527,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 770827-1
極数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Commercial MATE-N-LOK。併用可能製品 = ピン(キャップ)ハウジング。長さ = 38.96mm。幅 = 23.83mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番 ; 520-264 520-264 )、ライトアングル実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番 ; 520-258 520-258 )を参照 キープラグも用意(品番 ; 712-2261 712-2261 を参照)
1袋(5000個)
379,800 税込417,780
5日以内出荷

DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。 シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。
仕様面数 = 1穴ピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 454.66 x 95.1mm長さ = 454.66mm幅 = 95.1mm材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFRグレード = FR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。 IC幅(inch)0.3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンヨーナイロンAPPLAUD 春告魚(メバル)
視覚のナイロンで闇に勝つ!
用途Night Game時の見えないわずらわしさを減少する蛍光ピンクを採用。扱いやすいやわらかさと感度とバランスを厳選し仕上げたRock Fish専用。堤防やテトラ、貝などのスレに負けない耐摩耗加工仕上げ。 *整列巻き・ナイロン製・スーパーピンクラインカラー 材質ライン:NYLON(ナイロン) ライン色スーパーピンク 巻数(m)100
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 21.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番< 710-0554&#x27;) 710-0554/を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番< 520-264&#x27;) 520-264 、ライトアングル(代表品番< 864-9568&#x27;) 864-9568 実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番< 520-258&#x27;) 520-258 を参照 キープラグも用意(品番< 712-2261&#x27;) 712-2261/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷