カテゴリ

  • 測定用品(680)
    • ピンゲージ本体(596)
  • 制御機器(25)
  • 作業工具(22)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「ピンゲージ」の検索結果

804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具セット(差込角9.5mm) SATA工具セット(差込角9.5mm)SATA
30,980税込34,078
1セット
翌日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色ケース寸法(mm)345×535×100
パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
六角穴用ゲージ ファム六角穴用ゲージファム
72,980税込80,278
1個ほか
12日以内出荷から15日以内出荷
六角穴付きボルト、止めねじ、六角穴付きボタンねじ等の六角形状を検証するための、六角通止めゲージです。通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。
材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1016:2006構成通 / 止関連資料(0.86MB)
ヘクサロビュラゲージ ファムヘクサロビュラゲージファム
109,800税込120,780
1個ほか
12日以内出荷から15日以内出荷
トルクスねじ、ヘックスローブ付きねじ、ヘクサロビュラ穴付きボルトを検証するための、ヘクサロビュラゲージです。 通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。
材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1015:2018構成通 / 止関連資料(0.83MB)
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
割ピン式測定プローブを押し広げる拡張ピンです。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
バスレフサブウーファー HELIXバスレフサブウーファーHELIX
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
へリックスの16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー、IK-EB6.1です。IK-W6 ユニットを採用した16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー 本製品がバスレフサブウーファーに追加されました。小型ながら、重低音を再生する優れたサブウーファーです。振動板には強度を高めた新開発のペーパーコーンを採用しました。エッジには耐久性に優れた特殊ラバーエッジを採用、コーン紙との接着部にはブルーステッチを追加し振動系の強度を大幅に向上させています。磁気回路はロングボイスコイル、大型強力フェライトマグネットを採用しました。接続端子は4ピンのコネクターを使用しました。12ゲージケーブルまでに対応しています。
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
Pロート部品 ポイントゲージ FSC藤原産業Pロート部品 ポイントゲージFSC藤原産業
7,680税込8,448
1組
当日出荷
Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
115,800税込127,380
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
185,000税込203,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:【トレー1:27個組・差込角:1/2”】・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm・ラチェットハンドル 250mm・エクステンションバー 250mm・ユニバーサルジョイント 68mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mmテーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
175,000税込192,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 【トレー1:28個組・差込角:3/8”】・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ラチェットハンドル…200mm・エクステンションバー…250mm・ロッキングエクステンションバー…75mm・ユニバーサルジョイント・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)・トレー材質…ポリエチレン【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:377×187×33(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)#2×6.0mm(軸長:100mm)#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)5.0×1.0mm(軸長:75mm)6.0×1.2mm(軸長:100mm)8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mm テーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
DB9シリアルポートブラケット/2ポート/10ピンヘッダー対応/40.6cmケーブル/RS232C通信 産業用機器対応 StarTech.comDB9シリアルポートブラケット/2ポート/10ピンヘッダー対応/40.6cmケーブル/RS232C通信 産業用機器対応StarTech.com
969税込1,066
1個
3日以内出荷
DB9(オス)シリアルポート x2IDC10(メス)マザーボードコネクター x2
用途POSアプリケーション用に、PCにDB9シリアル接続を追加仕様●コネクタA:2x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:2x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:121mm●製品高さ:21mm●製品質量:47g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
DB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9 StarTech.comDB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9StarTech.com
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
既存のフェイスプレートまたはウォールプレートにDB9(RS232C)シリアルポートを取り付け従来のハードウェアを新しいシステムに追加
用途RS-232Cシリアル接続用の標準的なパネルマウントポートを提供仕様●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●動作温度:-10℃~105℃●保存温度:-5℃~40℃●湿度:45%~80% RH●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:32mm●製品高さ:13mm●製品質量:17g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
VGAケーブル/7.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.comVGAケーブル/7.6m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブルStarTech.com
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル75Ωインピーダンスマッチングにより、VGAモニターで鮮やかで明るい色彩を再現高品質VGAコネクター、モールドPVCストレインリリーフ付き
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換 高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応 高解像度ディスプレイを最長で7.6m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●製品質量:748g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:7.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7.6mm●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RHRoHS指令(10物質対応)対応
SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用 StarTech.comSFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用StarTech.com
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
SATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用 StarTech.comSATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用StarTech.com
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
柔軟な使用が可能な30cmのケーブル長Serial ATA 3.0規格に準拠最大6Gbpsのデータ転送速度に対応システムのエアフローおよび配線のしやすさを改善するように設計
用途システムの構築やアップグレード時にケーブルの配置に柔軟性を提供SATAデータ接続を必要な長さで延長し、余分なケーブルが引き起こす煩雑さを解消するケーブルサーバーおよびストレージサブシステムでの使用向け小型のタワー型パソコン仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:SATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:300mm●製品幅:14mm●製品高さ:6mm●製品質量:10gRoHS指令(10物質対応)対応
eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠 StarTech.comeSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠StarTech.com
899税込989
1個
3日以内出荷
パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能最大6Gbpsの高速データ転送をサポートSerial ATA 3.0規格に準拠
用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
RS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null Modem StarTech.comRS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null ModemStarTech.com
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン)●導体数:7●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:3m●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65%RoHS指令(10物質対応)対応
クランクピンナット クリアランシングゲージ 53-0005 エスアンドエスサイクルクランクピンナット クリアランシングゲージ 53-0005エスアンドエスサイクル
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:53-0005
オイルレベルゲージハンドル クローム/ブラック NCD-301262 アイエルモータースポーツオイルレベルゲージハンドル クローム/ブラック NCD-301262アイエルモータースポーツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NCD-301262アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:純正のゲージ,Oリング,ピンを入れ替えて装着。ロゴ入り。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:オイルレベルゲージハンドル色[カラー]:クローム/ブラック重量[キログラム]:0.251加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NCD-301215C
質量(kg)0.251クローム/ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルレベルゲージハンドル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NCD-301215C
オイルレベルゲージハンドル シルバー/ブラック NCD-301261 アイエルモータースポーツオイルレベルゲージハンドル シルバー/ブラック NCD-301261アイエルモータースポーツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NCD-301261アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:純正のゲージ,Oリング,ピンを入れ替えて装着。ロゴ入り。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:オイルレベルゲージハンドル色[カラー]:シルバー/ブラック重量[キログラム]:0.251加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NCD-301215E
質量(kg)0.251シルバー/ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルレベルゲージハンドル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NCD-301215E
オイルレベルゲージハンドル クローム/レッド NCD-301260 アイエルモータースポーツオイルレベルゲージハンドル クローム/レッド NCD-301260アイエルモータースポーツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NCD-301260アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:純正のゲージ,Oリング,ピンを入れ替えて装着。ロゴ入り。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:オイルレベルゲージハンドル色[カラー]:クローム/レッド重量[キログラム]:0.251加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NCD-301215C
質量(kg)0.251クローム/レッド備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルレベルゲージハンドル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NCD-301215C
オイルレベルゲージハンドル シルバー/レッド NCD-301259 アイエルモータースポーツオイルレベルゲージハンドル シルバー/レッド NCD-301259アイエルモータースポーツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NCD-301259アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:純正のゲージ,Oリング,ピンを入れ替えて装着。ロゴ入り。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:オイルレベルゲージハンドル色[カラー]:シルバー/レッド重量[キログラム]:0.251加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NCD-301215E
質量(kg)0.251シルバー/レッド備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルレベルゲージハンドル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NCD-301215E
マスターピンゲージ0級EP 4.010 アイゼンマスターピンゲージ0級EP 4.010アイゼン
999税込1,099
1本
翌々日出荷
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
適合径精度:0.0005、真円度:0.0003トラスコ品番409-7436長さ(mm)50硬度HRC58以上呼び寸法(mm)4.01RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴径確認ゲージセット SK(新潟精機)ねじ下穴径確認ゲージセットSK(新潟精機)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 幅広テーブル イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 幅広テーブルイマダ
57,980税込63,778
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用幅広テーブルです。直径10~100mmの幅広サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、車のエアコンの操作ダイアル、プラスチックの医薬品ボトル、蛇口や止水栓など様々なサンプルに対応します。
用途HT-STWシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広テーブルです。直径10~100mmの幅広サンプルを固定できます。仕様最大トルク:5N-m材質鉄・アルミクランプ寸法(mm)Φ10~100
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブル イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 幅広軽量テーブルイマダ
58,980税込64,878
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途DT-STLWシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。材質アルミ最大トルク(N・m)2クランプ寸法(mm)Φ10~100
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブル イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント 小型テーブルイマダ
41,980税込46,178
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途HT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用小型テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。材質鉄・アルミ最大トルク(N・m)5クランプ寸法(mm)Φ7~50
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら