52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ピンゲージセットAA SK(新潟精機) 動画あり
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 材質ゲージ鋼(SKS3種) 工程処理サブゼロ処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
校正証明書JCSS校正
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

アイゼンシャンク付ピンゲージ
エコ商品
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5988種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6448種類の商品があります)

呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。
精度(μm)-2~-5 硬度HRC58以上
1セット(18本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイゼンピンゲージセット
エコ商品
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)
249,800 税込274,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット
エコ商品
サブゼロ処理済です。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 径精度(μm)±1.5 箱寸法(mm)325×H71×D265 RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)1.6 真円度(μm)0.8
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(18本)ほか
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(18本)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)-2~5 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)-1~5 硬度HRC58以上
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)+2~5 硬度HRC58以上
1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)-1~5 硬度HRC58以上
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)+1~5 硬度HRC58以上
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 呼び径(mm)13.000(-) ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)-1~5 硬度HRC58以上
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)-1~5 硬度HRC58以上
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 呼び径(mm)13.000(+) ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)+1~5 硬度HRC58以上
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)+1~5 硬度HRC58以上
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)+1~5 硬度HRC58以上
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3
1本ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1509種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)



SK ピンゲージ +目 SK(新潟精機) 動画あり
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8762 アズワン品番65-7540-15
1袋(100個)
41,980 税込46,178
欠品中