手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状直型
全長(mm)約300
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
タイプ直/ギザ付
材質ステンレス
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)16
質量(g)126
非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状ストレート/ギザ付
全長(mm)300
材質SUS304
幅(mm)12
質量(g)94
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。
全長(mm)125
幅(mm)先端部:8後端部11
質量(g)22
トラスコ品番493-6426
材質ステンレス
タイプ切手用
表面処理フッ素加工処理
アズワン品番1-2130-03
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm)14
材質ステンレスSUS304
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付
材質ステンレス
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。
材質ステンレス 13クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
仕様許容差:呼び寸法2.5~10.0…±0.3μm、15.0~25.00…±0.5μm●真円度・直径不同:呼び寸法2.5~10.0…0.3μm、15.0~25.00…0.5μm●硬さHRC:58以上
ゲージ長さ(mm)20
校正証明書一般校正
手の入らない所やホビーに最適なチョット長いタイプのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。少し長めの21cmタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状直型
全長(mm)約210
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
アズワン品番7-241-01
材質ETFE(フッ素樹脂)
形状直
寸法(mm)123
1個
¥3,564
税込¥3,920
当日出荷
接種用ループ、ピンセット,小型器具を数秒で滅菌します。すぐに使用可(ウォームアップ、待ち時間不要)、電気式、ガス不要、直火不要、タッチフリーSTART、IRセンサーとタイマー内蔵
仕様●サイズ:W152×D210×H195mm●重さ:2.5kg●滅菌温度:900~1,300℃●※出荷時に滅菌時間5秒に設定されています。●※この時間はループの接種に最適化されています。●※より質量の大きい器具を滅菌する場合は、滅菌時間を7秒に延長できます。●※滅菌時間の調整方法は、納品時の取扱説明書に記載されています。
ネーム止め、ほつれ止めなど幅広い用途にお使いいただける安全ピンです。ニッケルメッキ仕上げで耐触性があり、サビにくい安全ピンが大、小各10本入り。大きいサイズも小さいサイズもあるので、用途にあわせてお使いいただけます。
セット内容各10本
アズワン品番65-3348-92
1個(20本)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし
セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本
材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜)
耐荷重(kg)10
寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254
組立時間約60分以上
取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)14
サイズ340×310×405mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
消費電力1.3kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
温度設定単位1℃
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)25
サイズ430×390×510mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)200×200×200
消費電力1.5kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)
温度設定単位1℃
関連キーワード