非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状ストレート
全長(mm)120
材質SUS304
幅(mm)10
質量(g)21
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス
全長A(mm)125
寸法B(mm)9.5
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
厚肉でしなりを抑えたタイプ。
熱処理を施した高耐久型。
保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。
全長(mm)120
先端形状先細型
タイプ強力型
材質ステンレスSUS410
幅(mm)10
サイズ強力型120mm
質量(g)20
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)25
板厚(mm)2.5
先端幅(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)125
質量(g)29
先端幅(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
板厚2.3mm
精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。
作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。
板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性のある標準タイプ。バネは柔軟ですが、強靭であり長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレスSUS304
トラスコ品番493-7121
サイズ強力型120mm
質量(g)28
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
全長150mmのロング強力型ピンセット。
奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)28
板厚(mm)2.5
先端幅(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)125
質量(g)29
先端幅(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)125
質量(g)28
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。
先端形状先丸型
材質ステンレスSUS410
幅(mm)10
全長(mm)120
サイズ先丸型120mm
タイプ先丸型
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。
磁界中においても100%磁化しません。
100%腐食せずに錆びません。
ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。
スイス製高級ピンセット。
材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)115
質量(g)22
先端幅(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。
のりがつかないフッ素加工処理。
全長(mm)115
材質ステンレスSUS410
質量(g)21
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
精密ロング仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.14
先端幅(mm)0.34
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
完全仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品
幅(mm)10
ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。強力耐久型で繊細な作業に適しています。
全長(mm)120
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)115
アズワン品番2-5149-41
1本
¥12,078
税込¥13,286
当日出荷
スイスRUBIS社製のピンセットです。
磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスタイプで500gを持ち上げられる強力型です。エアーフィルター内蔵で、排気はバッテリー後部より排出します。モニターランプの点滅により充電時をお知らせします。操作スイッチはロック機構付きです。
用途本体のみ専用バッテリータイプ
アズワン品番1-9706-02
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.6
種別AXAL No.6
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)110
アズワン品番2-5149-16
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。先端に溝が付いています。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.7B
種別AXAL No.7B
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)115
アズワン品番2-5149-18
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。耐久性のある標準タイプ。バネは柔軟ですが、強靭であり長時間の作業でも手が疲れません。
全長(mm)120
種別強力型
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.5AR
種別AXAL No.5AR
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)112
アズワン品番2-5149-15
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9688
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)21
先端直型強力タイプ
先端厚さ(mm)0.50
先端幅(mm)0.90
アズワン品番64-8322-30
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9689
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)20
先端直型強力タイプ・ハンドルギザ付
先端厚さ(mm)0.55
先端幅(mm)0.90
アズワン品番64-8322-28
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン、Oリング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など
色シルバー
多種多用途に使える使用頻度の高いセット。
エクステンション、T型ハンドル、フック廻しに使えしっかり握れ強力に廻せるパワーハンドル付。
キリやピン抜き等の、あると便利な工具もセットしました。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂●セット内容:+00/+0/+1/+2/-1.5/-5/キリ/ピン抜き/パワーハンドル
アズワン品番68-4098-96
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 。蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 。スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 。ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 。パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 。圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 。使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 。ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 。手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 。パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ
寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
1セット(11セット)
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ