31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-5265 幅(mm)240 高さ(mm)16 質量(g)60 奥行(mm)19
1個
779 税込857
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番116-3896 幅(mm)200 高さ(mm)165 質量(g)155 奥行(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。
材質SUS304 寸法(mm)103×24×20 質量(g)7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
材質PMMA(アクリル) 収納数10本(130mmまでは4本)
1個
特価
14,175 税込15,593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス 寸法(mm)200×50×30 架数片側10ヶ架
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。
材質ステンレス 寸法(mm)200×125×150
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,396 税込2,636
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れることができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。オートクレーブ滅菌が可能です。
アズワン品番1-6072-01 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)190×200×165 適合サイズ150mmまで
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ソケットバネ3ヶ入6.35mm
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
用途ソケット類の紛失防止、整理収納に 材質アルミニウム トラスコ品番849-9958 質量(g)2 差込角(mm)6.35 バネ3個入り
1パック
329 税込362
4日以内出荷

様々な先端工具をまとめて収納できる、とても便利な工具スタンドです。さらにマグネット板付なので、軸部分をかけたり、ヤスリやピンセット等を立てかけることもできます。黒塗り木製で、平置きタイプと大容量6角形回転台タイプがあります。回転台タイプは、中が収納になっています。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンセットケース 10本用
用途別の保管に適しています。
仕様収納本数:10本・材質:アクリル TGK品番907-25-23-01 外形寸法(mm)275×211×36H 収納ピンセット長さ(mm)110~190
1個
9,590 税込10,549
当日出荷

長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
材質SUS304 掛数8本
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ツールステーション用オプション
トラスコ品番373-8051 適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



S.E.K.(スエカゲツール)ソケットバネ3ヶ入12.7mm
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
用途ソケット類の紛失防止、整理収納に 材質アルミニウム トラスコ品番849-9960 質量(g)4 差込角(mm)12.7 バネ3個入り
1パック
399 税込439
翌々日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ソケットバネ3ヶ入9.5mm
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
用途ソケット類の紛失防止、整理収納に 材質アルミニウム トラスコ品番849-9959 質量(g)3 差込角(mm)9.5 バネ3個入り
1パック
349 税込384
4日以内出荷

仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)25 質量(g)31.6 奥行(mm)67 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)130×60×21 有効内寸法・奥行(mm)60 有効内寸法・高さ(mm)21
1個
169 税込186
当日出荷

・トイレの床や壁をシートにノータッチでお掃除できます。・便利なゴミ捨て用ピンセット付き。・ノンタッチで簡単着脱:ヘッドを中央に置き、床面に対して垂直に押し込むだけでしっかり挟んで簡単に取り付け完了!シートを外す時は、本体の根元部分を、もう片方の手で持ち手部分を弾くだけで、シートを触らずに捨てられます。・自立で便利!お掃除ラクラク:前後・左右に倒せるポールで狭い所もらくらくお掃除。自立するので掃除中や保管に便利です!
適合約12×18cm以上のトイレシート 材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂、ポリエチレン・スチール、ポール:スチール・ポリプロピレン 質量(g)248 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16×8×71
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン 耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400) 表面抵抗値(Ωcm)10^7以下 アズワン品番4-1654-01 幅×厚さ(mm)450×295×8
1枚
19,100 税込21,010
当日出荷

バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本) 寸法(mm)95×90×35
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量1000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量0.5kg 防塵防水性能-
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量3000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量1kg 防塵防水性能-
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量5000kg 表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量2kg 防塵防水性能-
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IP65の実現により防水・防塵性を求められる環境に最適 IP65の防水・防塵設計で、しかも無線式だから、高い所での計量でも手元の指示計で表示確認できます。表示部は明るく見やすい大型赤色LEDを採用しています。高精度で軽量コンパクトでも堅牢なボディを採用。ひょう量1000kg、3000kg、5000kgの3タイプをご用意しました。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、単4電池×2、収納ケース ひょう量5000kg 保護等級(ケース)IP65相当 目量2kg 表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)、質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひょう量1000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用 セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書 型式【手元表示部】 ATH-L01 質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約17、【手元表示部】約0.4 備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。 寸法H(mm)58 ひょう量(kg)1000 電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個 寸法A(mm)423 寸法D(mm)330 寸法E(mm)26 寸法B(mm)476 表示部LCD/5桁/文字高さ25mm 目量(kg)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95 保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) 連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時) 寸法I(mm)210 寸法G(mm)300 使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと) 寸法C(Φmm)23 寸法F(Φmm)45 保管温度範囲(℃)-5~40 使用時間(時間)【手元表示部】約100以上 BluetoothVer.2.0+EDR準拠 状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひょう量5000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用 セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書 型式【手元表示部】 ATH-L01 質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約50、【手元表示部】約0.4 備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。 寸法H(mm)110 ひょう量(kg)5000 電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個 寸法A(mm)600 寸法D(mm)390 寸法E(mm)46 寸法B(mm)715 表示部LCD/5桁/文字高さ25mm 目量(kg)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95 保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) 連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時) 寸法I(mm)210 寸法G(mm)300 使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと) 寸法C(Φmm)44 寸法F(Φmm)83 保管温度範囲(℃)-5~40 使用時間(時間)【手元表示部】約100以上 BluetoothVer.2.0+EDR準拠 状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用 セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書 型式【手元表示部】 ATH-L01 質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4 備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。 寸法H(mm)75 ひょう量(kg)3000 電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個 寸法A(mm)495 寸法D(mm)330 寸法E(mm)32 寸法B(mm)567 表示部LCD/5桁/文字高さ25mm 目量(kg)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95 保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) 連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時) 寸法I(mm)210 寸法G(mm)300 使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと) 寸法C(Φmm)30 寸法F(Φmm)56 保管温度範囲(℃)-5~40 使用時間(時間)【手元表示部】約100以上 BluetoothVer.2.0+EDR準拠 状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)