974件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入 ピッチ(mm)2.54 許容電流(A)3A(MAX) ケーブル長(mm)150 ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ) 許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
289 税込318
当日出荷

共立電子産業QIケーブルFC26-1S×26
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54 ケーブルUL20029AWG28 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
919 税込1,011
当日出荷

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷


共立電子産業ミニQIケーブル4S-Z
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2 ケーブルUL1007AWG24 ケーブル長(mm)500 ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
159 税込175
当日出荷

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電子産業QIケーブル1S-1P
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
1パック(10本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。 マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。 赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類その他 定格1A、125V、AC、DC 適合板厚(mm)1.6 リード線長さ(mm)200(AWG#24相当) 材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ 適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0
1個
849 税込934
当日出荷

共立電子産業QIケーブル2S-2S
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】黒/赤 ピッチ(mm)2.54 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
85 税込94
当日出荷

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。 種類その他 ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) 材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)2.65 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

共立電子産業QIケーブルFC20-1P×20
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54 ケーブルUL20029AWG28 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
1本
859 税込945
当日出荷

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
質量(g)約184 定格AC125V/7A ケーブル長(m)2 コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
ブラック 質量(g)約185 定格AC125V/7A ケーブル長(m)2 コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:3ピンプラグ(オス)
1台
999 税込1,099
翌日出荷

DELL製・HP製ノートパソコンに接続する電源ケーブル
ブラック 定格AC125V/7A コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
1台
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68 ケーブル長(m)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68 ケーブル長(m)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応
仕様コネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け インターフェースUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子163087-9
エコ商品
長さ(mm)21 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。はんだ端子。動作温度範囲: -40 → 80 ℃
材質コンタクト:銅合金 タイプコンタクト:シグナル 定格電流(A)5 表面処理コンタクト:金 定格電圧 DC V125 動作温度(℃)-40~+80 適合電線サイズ26~22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 最大接触抵抗(mΩ)5
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品M23コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(200個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子962999-1
エコ商品
長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ13 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子66104-9
エコ商品
シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子163088-2
エコ商品
長さ(mm)21 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子66261-4
エコ商品
長さ(mm)31.62 タイプ【コンタクト】パワーA シリーズType XII 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Gシリーズ及びCPC / Mシリーズのコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子962998-1
エコ商品
長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子962998-1
エコ商品
長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子66262-2
エコ商品
長さ(mm)31.62 タイプ【コンタクト】圧着 シリーズType XII 材質(コンタクト) 適合電線サイズ14 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子770988-1
エコ商品
長さ(mm)17.12 タイプ【コンタクト】パワーA 定格電圧600 V ac 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ22 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子5-1437720-5
エコ商品
長さ(mm)13.3 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Triad 01コネクタ 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
209 税込230
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子1-163084-0
エコ商品
長さ(mm)25 タイプ【コンタクト】パワー シリーズType III + 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ18 → 15 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
599 税込659
5日以内出荷

オス/メス = メス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0462。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66360-1
エコ商品
タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1箱(1000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子163086-1
エコ商品
長さ(mm)27.5 シリーズType III 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子163086-1
エコ商品
長さ(mm)27.5 シリーズType III+ 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(200個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66740-6
エコ商品
長さ(mm)32.18 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66740-2
エコ商品
長さ(mm)32.18 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66259-2
エコ商品
長さ(mm)37.54 タイプ【コンタクト】パワー シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ10 → 8 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷