機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
レンズの中心部分(+2.50D)から外側(+0.60D)に向かい、同心円状に滑かに度数が変化する累進設計を採用。自然な焦点(ピント)移動を可能にしました。さらに複数の度数を持った多焦点レンズを採用することにより、このピントグラスひとつで幅広い老眼視力の方に快適な視界を提供いたします。
用途軽度レンズ老眼鏡、1.75~1.0くらいの度数の方におすすめ
仕様ブルーライトカット、ハードコーティング
度数(加入度数)+0.0~+1.75D
寸法(mm)(レンズ横幅)54、(鼻幅)16、(テンプル長さ)140
タイプ男性向
フレーム色ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00311000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,250
税込¥10,175
当日出荷
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)ポリカーボネイト
老眼・近視・遠視、これ1本で対応できるメガネ!
度数の調節が自由にできるので、家族みんなで使えてリビングに1本あると便利。
ツマミを回すと重なり合った2枚のレンズが少しずつスライドし、レンズ中心部の厚みが変わることで度数を細かく変化させられます。
左右片方ずつ自由にピント調節できます。
老眼が進んでも買い替え不要!
新聞・読書に!
男女兼用タイプ
調節ツマミを回してピントを合わせると、小さくボヤけた文字が...大きくハッキリ見える!
一般医療機器視力補正用眼鏡:14B3X10029000021
質量(g)(約)19
セット内容本体、専用ポーチ(メガネ拭き兼用)
材質フレーム:グリルアミド樹脂、レンズ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)約140×33
度数-4.0D~+5.0D(最適焦点距離:25cm~2m)
ツル長(mm)約136
現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
用途老眼(遠近)用
材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー
色【テンプル/フレーム】黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47
レンズ色透明
可視光線透過率(%)0.95
紫外線遮断率(%)99以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089
医薬品医療機器等法一般医療機器
蝶番カップ式
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)W136×H42.5
焦点距離約30~40cm
付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)27.5
タイプラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)145×45
倍率(倍)1.6
フレーム長(mm)164.5
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
色ブラック
質量(g)15
レンズ色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31
材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色黒
機能つる伸縮可
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
調整機能長さ調整可
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
色ブラック
レンズ色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽くてしなやかな弾力のあるTR90を素材で使い掛け心地が良いです。
付属品専用ケース
寸法A(mm)48
寸法D(mm)31
寸法B(mm)20
寸法C(mm)145
材質(フレーム)TR90ナイロン
材質(レンズ)アクリル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法一般医療機器
スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。
度数+1.00、+2.00、+3.00
色(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン
質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90
材質(フレーム)プラスチック
ディスプレイプラスチック
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに
寸法(mm)(フレーム)横:約139、(レンズ)横:約52×縦:約30、(鼻幅)約20、(テンプル)約140
色ブラウン
質量(g)約26
レンズ非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)合金
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書
質量(g)26.5
タイプラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)145×45
倍率(倍)1.85
レンズサイズ(mm)128.6×42.5
材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂
フレーム長(mm)164.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
焦点距離(目安)約22~28cm
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)1.0
材質ポリカーボネート樹脂
付属品収納ポーチ
偏光率(%)98
タイプ男女兼用
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
非球面レンズにUVハードコート付きのレンズを採用した老眼鏡
機能UVカット
レンズUVハードコート付レンズ
色透明
フレームメタル
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
関連キーワード