187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 質量(g)44 種別片頭式 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端)真鍮
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンバイス SK(新潟精機) 動画あり
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンバイス エンジニア 動画あり
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm)8 座金寸法(mm)15 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g)59 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 仕様1チャック
1個
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 仕様コレットチャック2個 両頭収納型 質量(kg)0.034 全長(mm)98 適合サイズ(mm)0.1~3.2 材質本体・チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番437-4223
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミピンバイス SK(新潟精機) 動画あり
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。 種類ピンバイス 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、PP+アクリル ハンドル径(Φmm)6 座金寸法(mm)13 仕様ハンドルすじ目加工 質量(g)23 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 トラスコ品番493-6078 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
689 税込758
当日出荷

極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)48 質量(g)26 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様両頭式 全長(mm)106 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様コレットチャック2個 片頭収納型 質量(kg)0.041 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 トラスコ品番437-4231
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)炭素鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮 仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプ 質量(g)18 全長(mm)110 適合サイズ(mm)0.1~0.9 トラスコ品番469-7618
1個
879 税込967
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ピンバイスビット
建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 質量(g)28 全長(mm)48 対辺(mm)6.35 付属品コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個 能力コレット/0.7~1.8、1.9~3.0 トラスコ品番212-2855
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)特殊鋼 主な用途穴あけ作業 仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ 材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,300 税込6,930
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式 質量(kg)0.023 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル トラスコ品番437-4207
1本
639 税込703
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)快速鋼 主な用途穴あけ作業 付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0 質量(kg)0.08 全長(mm)65 適合サイズ(Φmm)0.1~3.2 材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼 トラスコ品番437-4240
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

極細ドリル用のバイス。 コンパクトな片頭タイプ。
用途精密部品や基板などへの穴開け作業に。 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 質量(g)21 全長(mm)108 適合サイズ(Φmm)0~1.2 トラスコ品番810-7407 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

SK(新潟精機)ピンバイス
RoHS
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして 材質本体:真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

K-501 ピンバイス ホーザン 動画あり
小径ドリル用のバイス。 作業性の良い頭部回転式。 コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)
種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 質量(g)42 全長(mm)102 適合サイズ(Φmm)(コレット1)0~1.1/2.0~2.5、(コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2 トラスコ品番810-7442 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)快削鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式 質量(kg)0.033 全長(mm)65 適合サイズ(mm)0.1~2.0 材質チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番437-4215
1本
959 税込1,055
当日出荷

インターナショナルダイヤピンバイス
ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが大きく持ちやすい。
用途マイクロフィニッシュ全タイプ対応。 サイズ(mm)Φ6.0×120
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 全長(mm)102 適合サイズ(Φmm)0.1~3.2 材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ピンバイス
精密工作用ドリル刃として最適です。
用途精密部品の加工・修理に 主な用途精密加工作業
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル 軸径(Φmm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。 トラスコ品番243-3784 セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本 材質工具鋼 適合サイズ(mm)0~4.5
1セット(4本)
3,698 税込4,068
当日出荷

コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに 材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 材質真鍮 質量(g)43 適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

替コレットチャックです。 消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。
仕様●全長(mm):40●対応ドリルサイズ:Φ0.1~1.2 Φ2.0~2.5●材質/仕上:真鍮●原産国:日本●コード番号:406-7579 アズワン品番67-7216-31
1個
299 税込329
当日出荷

SK(新潟精機)ピンバイス
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに 全長(mm)135 材質(本体)真鍮 質量(g)110
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替コレットチャックです。
用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。 トラスコ品番406-7578 材質真鍮 全長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 セット内容0.5mm、0.7mm、1.0mm 適合サイズ(mm)0.1~1.0
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に 材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)快削鋼 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、快削鋼 キャップサイズ(mm)10 差込角(mm)6.35 仕様ミニドリル用 質量(g)33 全長(mm)65 適合サイズ(mm)0.1~2.0 トラスコ品番400-8499
1本
1,098 税込1,208
当日出荷