シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質S
部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪
表面処理3価クロメート
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9
材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)
色(本体)ブラック
各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)6
タイプ金属タイプ
引張強度N(kgf)147[15]
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)8
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)42
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11599
1個
¥61
税込¥67
5日以内出荷
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
ヒンジ部は180度回転します。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)黒色塗装
質量(g)70
材質(プレート)SUM22L/亜鉛メッキ
材質(ボルト)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ