スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス
仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)
定格電流(A)3
抵抗値(MΩ)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様長さ = 68.9mm本体材質 = 黄銅、ステンレススチール許容電流値 = 1A接触抵抗 = 16mΩプローブチップタイプ = ニードル特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用バック・プローブ・ピン・セット
コネクタ4バナナ・プラグ(メス)
フレームレート25Hz
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型チップ部品をしっかり挟める新形状。
付属品オープン補正治具 ×1 、取扱説明書 ×1、コンタクトチップIM9901装着済(固定ねじ4本付)
アズワン品番64-3412-87
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(MHz)DC~8
1本
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様ピッチ = 3mm長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 2A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ポイント形スプリングロード試験端子. 開発及び生産時の基板サブアセンブリの迅速なマルチポイントテストを可能にするスプリングロード端子です。 あらかじめ用意したテストベッドに押し込むか、エポキシ接着し、テストするボードのトラック及びピンと揃うように設計されています。 品番521-601には、基板のピン及びはんだ付けジョイントの位置を決めるための金めっき黄銅の凹型プローブが付いています。 品番521-611には、平らなトラック及びパッドとつなぐ、ニッケルめっき炭素鋼の尖形プローブが付いています。 プローブは、金めっきされたスチールのスプリングとともに金めっき黄銅のボディに収納されます。 はんだポストによる端子との接続 推奨するテストベッド厚: 最小5 mm (エポキシ接着) 最大12 mm (押し込み) 最大15 mm
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
クランプ径(Φmm)11
確度0.02
DC~商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
減衰比41.6673611111111
スタンド・アローンタイプの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様最大負荷電流:≦20μA、最大負荷電力:≦0.8W
電源9V 電池
入力インピーダンス2000MΩ
最大入力電圧40kV DC、CATII
1個
¥45,980
税込¥50,578
93日以内出荷
最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数40MHz(-3dB)
入力インピーダンス100MΩ±1%
S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)
確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz
最大入力電圧3.0pF±0.5pF
立ち上がり時間9ns
減衰比41.6673611111111
1個
¥79,980
税込¥87,978
93日以内出荷
広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
仕様長さ = 99.5mm 本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂) 許容電流値 = 1A 接触抵抗 = 50mΩ プローブチップタイプ = ニードル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様長さ 130mm本体材質 ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 32A接触抵抗 2mΩプローブチップタイプ ニードル4 mm probe tip, PRUF 2700, 1000 V. Safety probe tip with dual function Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm pin to plug into sockets 4 mm socket connector made from brass Safety test leads can be plugged in
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様長さ 130mm本体材質 ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 32A接触抵抗 2mΩプローブチップタイプ ニードル4 mm probe tip, PRUF 2700, 1000 V. Safety probe tip with dual function Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm pin to plug into sockets 4 mm socket connector made from brass Safety test leads can be plugged in
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 1A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = ニードルCEI 61010. Pr f 2610FT probe tips. Flexible probe tips, with insulating, crush-proof socket. The probe tip is fitted with a spring to allow constant pressure to be applied to the finest measurements, without slippage. The 4 mm plug connector allows for connection of all types of leads fitted with banana plugs.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
最大電流(A)【AC】1200rms
クランプ径(Φmm)52
確度1%(代表値)
比率(変換比)1mV/A(1000:1)
最大電流(mA)【DC】500
最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様(ノイズ)≦6mA rms
クランプ径(Φmm)5
確度1%(±5mV)
比率(変換比)0.1V/A(10:1)
最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
ツインピンプローブ テストフィクスチャ 、最大300V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
同軸ピンプローブ テストフィクスチャ、最大80V
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
61日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
保護キャップ装着時は全長98mmです。通常のテストリードの先端では入らないような狭い箇所での測定時に使います。 EA707A-61の先端に装着可能です。
仕様●全長:95mm●ピン先径:Φ1.3mm●定格電圧:AC30V/DC60V●定格電流:3A●黒・赤のセット●保護キャップ付●EA707A-30、-36用
アズワン品番65-9271-98
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌々日出荷
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 16A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = スプリングロードテストプローブ(ペア). 4 mm シュラウドプラグに対応するスプリング式の先端です 定格電流は最大 16 A 、 1000 V です 標準: IEC1010-2-031
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
出力<7V(50kΩ負荷)
確度±1%
リード線長さ(mm)入力:300/600
動作温度(℃)0~50
オフセット<±5mV(代表値)
ケーブル長(cm)BNCケーブル:90
動作湿度(%RH)20~75
仕様長さ = 27mm本体材質 = スチール許容電流値 = 3A接触抵抗 = 160mΩスイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様●全長:93mm●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 600V キャップなし/CATⅡ 600V●定格電流:10A●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ1.8mm●重量(g):15●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●キャップあり/3mm(CATⅢに適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●EA707A-64装着して使用●黒・赤のセット(キャップ黒・赤各1個付)●EA707A-30、-36用●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-08
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ