5,260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機可変型ピンホール
エコ商品
回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。ピンホールは厚さ0.1mmのステンレス製です。
材質ステンレス 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.2 シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ピンホール径(Φmm)0.2、0.4、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6
1個
26,980 税込29,678
欠品中

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm 材質純度99.9%のニッケル 直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1 厚さ(μm)(基板t)20±5 公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
1個
8,910 税込9,801
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

中央精機ピンホール
エコ商品
スペイシャルフィルタに使用するピンホールです。
材質ステンレス(Φ16mm t1mm金枠入り) 表面処理ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として 材質スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~23(高波値) 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 充電電圧(V)AC100 50/60Hz 対象塗膜厚さ1mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 警報方式ランプ、ブザー 質量(kg)5.4
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


。ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様●穴径W(μm):70●穴径公差(μm):±4.0●材質:純度99.9%のニッケル●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-94
1個
8,990 税込9,889
6日以内出荷

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)3000 光源色電球色 適合モジュール900/600TYPE 演色指数(Ra)93 LED交換不可
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


細くても丈夫なスチール製です。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 材質本体:スチール
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
1個
8,990 税込9,889
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ 動画あり
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース 寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g)約230(電池含む) 電源9V乾電池 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン 材質スチール
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
仕様●穴径W(μm):60●穴径公差(μm):±4.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-99
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷

。銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
仕様●穴径W(μm):4●穴径公差(μm):±1.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-97
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンホール、スリット用のアルミ製マウント枠です。本体と押さえで構成されています。マウント枠に納めることにより、金属薄板のピンホールやスリット基板の取扱いが容易になります。本体と押さえの間に、基板を挟むように接着してください。ピンホール径、スリット幅を示す刻印は付いておりません。
仕様●材質:アルミニウム(黒色アルマイト処理)●外径:Φ16+0/-0.1mm●厚さ(t):1.6±0.1mm●アパーチャー径:Φ4mm●取付け可能な基板の外径:Φ9.5+0/-0.1mm アズワン品番65-9033-02
1組
2,990 税込3,289
6日以内出荷

疲れがちな現代人の目をトレーニングできます。
仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W55×H190×D45 本体サイズ(mm):フリー 材質:レンズ・フレーム:ポリプロピレン コード番号:2023229 アズワン品番65-2746-85
1個
629 税込692
13日以内出荷

トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)40 消費電力(W)2.1 アングル(°)35 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター
電源AC100~115V(50/60Hz) コード長さ(m)2.4 方式高周波高電圧放電式 出力電圧(V)20000~48000 寸法(cm)約28×約6(電極含まず) 距離【放電】25mm(最長) 出力周波数500kHz
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。
使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。 材質アクリル透明20t
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷

低周波パルス式、微小電流タイプ 5~25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
仕様【対象塗膜厚さ】1mm以上 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース 寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D) 質量(kg)4.9 電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き) 使用温度範囲0~40℃(結露しないこと) 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)5~25(波高値)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール900/600TYPE 演色指数(Ra)93 LED交換不可
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込穴(Φmm)Φ75 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)2800 色(本体)HI-CRIナチュラル 適合モジュール900/600TYPE 演色指数(Ra)98HC LED交換不可
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低周波パルス式、微小電流タイプ 1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
仕様【対象塗膜厚さ】1mm以下 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース 寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D) 質量(kg)3.9 電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き) 使用温度範囲0~40℃(結露しないこと) 方式低周波高電圧パルス放電式 探知電圧(kV)1~7(波高値)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。 セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.4 電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~6(高波値) 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 充電電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体、電源コード、高電圧伸縮プローブ、アースコード、接地用コード、リモートスイッチ、平型ブラシ電極、本体収納ケース、プローブ収納ケース、取扱説明書 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66 プローブ伸縮性・ABS樹脂 対象塗膜厚さ1mm未満 警報方式ランプ、ブザー 電源(V)AC85~264(50/60Hz) 探知電圧(kV)0.3~5 方式直流高電圧放電式
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂など数百マイクロ以下の比較的薄い皮膜のピンホール探知に用いられるパワーの低い直流高電圧式の探知器です。電子機器、精密機器等の薄い絶縁性皮膜のピンホール探知、欠陥検査に有効です。
電源AC85V~264V(50/60Hz)30VA 方式直流高電圧放電式 付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ約540~870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m) 探知電圧(kV)0.3~5 警報方式ランプ、ブザー
1台
329,800 税込362,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源AC100V(50/60Hz)20VA 方式低周波高電圧パルス放電式 付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ/最短 約540mm~最長870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m) 警報方式ランプ、ブザー
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。 電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付) 測定方式低周波高電圧パルス放電方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150 警報方式ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
13日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器
セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)100VA 電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き) 方式低周波高電圧パルス放電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190 探知電圧(kV)1~7(波高値) 対象塗膜厚さ1mm以下 警報方式ランプ、ブザー 使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時) サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。 光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)7.3 質量(kg)0.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。 照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。 傾斜天井に取付可能(55°まで) 可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%
消費電力(W)7.3 質量(kg)0.8 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まぶしさを抑え、直下に集光させたピンホールタイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.5 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体) 定格消費電力(W)5.3 レンズアクリル(透明) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)97 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.1 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)234 調光率(%)連続100-1、位相制御 取付必要高(mm)97 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)さし針穴付
穴あけ・手芸・補修・製本・伝票綴りなどに
全長(mm)約150 寸法(mm)150×2.2×2.2 質量(g)4.4 タイプさし針 入数1本入
1本
259 税込285
当日出荷