カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(18)
    • 潤滑スプレー(6)
    • フッ素グリース(1)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「ピンルブ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンルブ SUMICO(住鉱潤滑剤)ピンルブSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(330mL)
当日出荷
PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に精密機械の回転、摺動部に汚れを嫌う箇所の潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2720容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.099L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)258
スミクロンスプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクロンスプレーPFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,398税込2,638
1缶(420mL)
当日出荷
金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部トラスコ品番444-3471使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.196L特性潤滑危険物の性状非水溶性
スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQDSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(330mL)
当日出荷
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)質量(g)336使用温度範囲(℃)-20~250トラスコ品番405-6329タイプ速乾危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
スミロン2250スプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミロン2250スプレーPFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(240mL)
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミタッキスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミタッキスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番123-2878外観淡茶色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
ドライコート2400 SUMICO(住鉱潤滑剤)ドライコート2400SUMICO(住鉱潤滑剤)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
金型洗浄 ガスヤニ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)金型洗浄 ガスヤニ用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし特性強力、速乾対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄危険等級有機溶剤中毒予防規則該当危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)(38件のレビュー)
21税込23
1個ほか
当日出荷
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
ドライファストルブ 呉工業(クレ)ドライファストルブ呉工業(クレ)(126件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミテックF5スプレーSR SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF5スプレーSRSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,398税込3,738
1缶(330mL)
当日出荷
耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途射出成形機のガイドピンなど半透明特性耐熱性トラスコ品番818-4803使用温度範囲(℃)-20~250主成分合成油、PTFE危険物の類別非危険物グリス種類フッ素グリース
強力金型クリーナー FD-3 ファインケミカルジャパン強力金型クリーナー FD-3ファインケミカルジャパン
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スミモールドガードスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドガードスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
スミコーTFP スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーTFP スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(330mL)
当日出荷
浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 複合資材防錆潤滑剤複合資材
1,498税込1,648
1本(420mL)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低臭タイプの潤滑・防錆剤です。 有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。 揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
用途金型等機械部品の潤滑・防錆成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG法規制高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)有機則・PRTR法:非該当潤滑性極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3持続性(3kgf/cm3):260分摩耗痕(3kg、20分):0.827mm摩擦係数(3kg、1分):0.091防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX20ハイグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。種別長期潤滑グリース耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2使用温度範囲(℃)-20~200成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG淡褐色使用目的潤滑増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
OINKER チェーンルブリケーター ラフアンドロードOINKER チェーンルブリケーターラフアンドロード(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から9日以内出荷
各チェーンサイズ専用設計で確実で均一・スピーディな注油を実現するルブリケーターチェーンサイズ別設計飛散防止360°回転式ヘッドピンポイント注油市販のチェーンルブ缶に取り付けて、素早い注油ができるサイズ別汎用ルブリケーター。チェーンサイズ別4サイズのラインナップ。それぞれのチェーンサイズに合わせた設計で、注油が最も必要になる部分へ確実に塗布できます。リンクプレート側面部まで覆うことでルブの飛び散りを防ぎ、足回りのルブ汚れを最低限に抑えると同時にチェーンルブの無駄撃ちを無くします。ガラス繊維入りナイロン製ディスペンサーは耐久性が高く、化学薬品に対しても劣化しにくい丈夫さを持っています。また、ディスペンサー先端の向きを360度回転することができるので、車体側面(チェーンのたるみ側)/車体後方(スプロケット側)どちらからでも注油が可能です。標準的な多くのスプレー缶に適合しており、一部特殊なノズルが装着されたチェーンルブ缶でもノズルを外して付属の交換用ノズルに差し替えることで、ほぼすべての市販品で運用が可能になります(全ての形状への適合を約束するものではありません)。
内容ディスペンサー本体×1、エアゾールストロー×3、交換用ノズル×3
スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFH SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(フッ素+シリコーン系離型剤) スミモールドFHSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
当日出荷
フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。 離形性と持続性に優れます。 PFOAフリーです。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。 シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。トラスコ品番773-5243淡黄色透明容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミテック68スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック68スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。使用温度範囲(℃)-10~80仕様逆さ噴き可能トラスコ品番123-2738噴射剤LPG外観白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.155L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
XL1200 コンバージョンキット W.ブラック 910-0687 エスアンドエスサイクルXL1200 コンバージョンキット W.ブラック 910-0687エスアンドエスサイクル
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:910-0687883ccのHDスポーツスターを1200ccにアップグレードします。機械加工は、必要ありません。純正883ccフライホイールのリバランス調整も必要ありません。なぜなら883ccピストンはノーマル883ピストンと同じ重さだからです。また、シリンダーヘッドの加工も必要ありません。ピストンドームに窪みがあり883ccの純正ヘッドで9.4:1の圧縮に抑えることができます。このキットの取り付けは、純正トップエンドを交換するのと同じ時間で可能です。取り付け後すぐに変化を実感できます。販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21タイプ:コンバージョンキット色[カラー]:リンクルブラック仕上げ(表面処理):パウダーコート付属品:シリンダー、ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ガスケット、取扱説明書
付属品シリンダー、ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ガスケット、取扱説明書リンクルブラックタイプコンバージョンキット表面処理パウダーコート
3-7/8 BIG BORE KIT 910-0204 エスアンドエスサイクル3-7/8 BIG BORE KIT 910-0204エスアンドエスサイクル
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:910-0204S&S 95Ciビッグボアキット用シリンダー&ピストンキットは、95Ciビッグボアエンジン製作時に、純正シリンダーと交換するためのキットです。また、既存の95Ciエンジンの修理にも利用できます。シリンダーは耐久性のあるリンクルブラックパウダーコートで仕上げられ、ノーマルエンジンの仕上げとマッチします。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-06ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06タイプ:ビッグボアキット色[カラー]:リンクルブラック付属品:3-7/8インチボアシリンダー、純正4インチストロークフライホイール用鍛造ストローカーピストン、リング、リストピン、ヘッドガスケット、ベースガスケット備考:適宜、燃料システムのチューニングが必要
付属品3-7/8インチボアシリンダー、純正4インチストロークフライホイール用鍛造ストローカーピストン、リング、リストピン、ヘッドガスケット、ベースガスケットリンクルブラック備考適宜、燃料システムのチューニングが必要タイプビッグボアキット
金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック 複合資材金型ガス・ヤニ洗浄剤 ガストリック複合資材
54,980税込60,478
1箱(480mL×24本)
8日以内出荷
汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様洗浄力:◎成分NMP、アルコール、界面活性剤、DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
離型剤 メタフォームME 複合資材離型剤 メタフォームME複合資材
21,980税込24,178
1箱(420mL×24本)
7日以内出荷
特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス容量(mL)420耐熱性150℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウェット・バイク・ルブ SUPER LUBE (スーパールーベ)ウェット・バイク・ルブSUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(118mL)
5日以内出荷
ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。
無色透明使用温度範囲(℃)-40~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性