4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g)290 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

エンジニアマグバンド
エコ商品
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。 材質TPR&ネオジム磁石 厚さ(mm)4 全長(mm)276 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
欠品中

エンジニアマグバンド
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。 材質TPR&ネオジム磁石 厚さ(mm)4 全長(mm)276 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器
エコ商品
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。 質量(g)290 検出方式磁気誘導 探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm 有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30 使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

関連キーワード