87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.2 対応製品PC-1A PC-1AE PC-3 材質(ボール)超硬
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.63 対応製品PCN-1B PCN-1BE 材質(ボール)超硬
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.00 対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD 材質(ボール)超硬
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.72 対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW 材質(ボール)超硬
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)17.74 対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A 材質(ボール)超硬
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1台ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,988 税込4,387
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)19.24 対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW 材質(ボール)超硬
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20 ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
14,980 税込16,478
欠品中



1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
959 税込1,055
3日以内出荷

1個
959 税込1,055
3日以内出荷

1個
959 税込1,055
3日以内出荷

Peacock(尾崎製作所)レバー型測定子
レバーの長さが50mmありますので穴部の深い測定に適します。 裏蓋(耳金付等)を保持します。ダイヤルゲージの測定子は平形(XS-2)が適します。
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166595 アズワン品番67-4842-30
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

仕様●先端ボール径:2●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166596 アズワン品番67-4842-31
1個
949 税込1,044
10日以内出荷

Peacock(尾崎製作所)ニューピクテスト
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5 目量(mm)0.01 測定力(N)0.3以下 仕様ノークラッチタイプ 寸法L(mm)21.3 目盛仕様0-25-0 もどり誤差(μm)3 広範囲行き精度(μm)5
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)パイプゲージ
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法A(mm)44 寸法F(mm)28.1 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)9 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-100 寸法G(mm)57 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-1 隣接誤差(μm)10 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166615 アズワン品番67-4842-32
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷