Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面落ち
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド
タイプ面落ち
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド
タイプ面合せ
寸法L(mm)75
質量(g)50
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)30
寸法D3(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。
セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本
材質モルタルコンクリート
高さ(mm)21.5
外径(Φmm)29.5
Pコン鏝 2分5厘、3分共用。インパクトドライバー対応。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質ステンレス
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)鏝面:24
全長(mm)74
直径(Φmm)40
質量(g)71
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16
タイプ面落ち
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)
トラスコ品番363-2359
セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本
材質モルタルコンクリート
高さ(mm)21
外径(Φmm)28
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879
全長(mm)105
質量(g)80
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm)12
軸径(Φmm)6.35
関連キーワード