35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品トレーニング方法解説書 寸法(mm)90×80×150
1箱(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ピー助くん
車両(4t車以上)のエアードライヤーにつなぐだけでビーという音が出ます。
用途サウンドパーツ 仕様ジョイントホース、ホースバンド、タイラップバンド付 適合4t車以上のトラック 寸法(mm)3000 ホース長さ(m)(フレキシブルホース)3
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

8種
用途大人も懐かしの子ども向け玩具です。 祭り・イベント・子供会等の景品に! 適合年齢(歳)4
1箱(25個)
1,498 税込1,648
当日出荷

なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット! 紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。 付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)203×152
1冊
269 税込296
当日出荷


トラックマフラー用 笛 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)トラックマフラー用 笛
マフラー用笛が新登場!排気音を華麗なサウンドに!!。マフラーに固定するだけで、排気ガスのチカラを利用して「ヒュー!!」っと心地よいサウンドを奏でる!
用途サウンドパーツ 適合マフラー径32mmΦ程度のバイクから85mmΦ程度のトラックまで 材質アルミ/スチール シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm 質量(g)約186 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ 適合4t/大型 材質スチール 寸法(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ シルバー タイプリング無 ねじピッチ新TXマフラー 140X600X61.6 直径×長さL(Φmm×mm)140×750(タイコ長さ600) 適合車種4t/大型 サイズ(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ パイプ内径(Φmm)61.6
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8種
用途大人も懐かしの子ども向け玩具です。 祭り・イベント・子供会等の景品に! 適合年齢(歳)4
1箱(25個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

吹き戻しの里ウサギ吹き戻し
エコ商品
2本の吹き戻しがウサギの耳のように出てきます!ウサギ面の色が白色とピンクの全2種類(*吹き戻しの色はランダムになります)。 音の大きさ:普通 音の出方:吹いた時と頭紙が戻ってくるタイミングで鳴る
入数(個)36 グリーンマーク認定
1パック(36個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷

簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き戻しの里No.33 吹き戻し 【青箱】
エコ商品
全長23センチのシンプルな吹き戻しです!巻き鳥、口で吹けば延び、はなすとまきもどります。巻き取り1本です。懐かしいおもちゃでイベントやパーティー等、子供と一緒に遊ぶのはモチロン!医療施設や介護施設等で使うリハビリ用としても多く使われる商品です!
入数(個)36 グリーンマーク認定
1パック(36個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

吹き戻しの里No.23 吹き戻し 【黄箱】
エコ商品
全長16センチのシンプルな吹き戻しです!巻き鳥、口で吹けば延び、はなすとまきもどります。巻き取り1本です。懐かしいおもちゃでイベントやパーティー等、子供と一緒に遊ぶのはモチロン!医療施設や介護施設等で使うリハビリ用としても多く使われる商品です!
入数(個)36 グリーンマーク認定
1パック(36個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

吹き戻しの里超ロング吹き戻し3本入り 水玉柄
エコ商品
吹くと約80センチも伸びる!!伸びる部分が長くてバネも強いので、全部吹くには強く吹く必要があります。トレーニング目的にもおススメです。 音の大きさ:普通 音の出方:吹いた時と伸びた頭紙が戻ってくるタイミングで鳴る
対象6歳以上 入数(個)24 グリーンマーク認定
1パック(24個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個(10本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個(10本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個(10本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個(10本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質プラスチック樹脂/スチール 径(Φmm)ラッパ:約105 電圧(V)12V/24V兼用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×120×奥行148 適合車種12/24V兼用
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーヒノ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)スティックタンバリン
スティックタイプで持ちやすいタンバリン
材質PP、鉄 寸法(mm)約260×47×36
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振ると音を奏でる不思議なパイプ。パイプを振り回すと音が鳴ります。開管の基本音、倍音の実験に最適です。振り回す速さによって、倍音、3倍音、4倍音と音が変わります。さらに、ハサミなどで切ってパイプのピッチ数を変えると基本音の高さを変えることができ、気柱の長さと、基本振動数の関係を楽しく実験できます。
寸法(mm)Φ34×1,025
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)昔なつかしのおもちゃセット
カラフル セット内容紙風船×1、メンコ×6、ビー玉×5、おはじき×10、吹き戻し×1 材質紙、竹、ガラス 科目生活科・総合学習
1個
364 税込400
当日出荷

息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー 寸法(mm)約50×140×37 測定範囲12cmH2O~150cmH2O 質量(g)52 電源リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A) 充電器電圧(V)AC100-240、50/60Hz、0.6A 接続端子充電器:USB Type-Cプラグ アズワン品番7-5528-01
1セット
25,900 税込28,490
6日以内出荷

アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド・スリット付き
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アベトイズ三方巻鳥
エコ商品
パンダデザインの紙の巻き取り(吹き戻し)「三方巻鳥(さんぽうまきとり)」です。息を吹き込むと「ピョロピョロピョロ」と音とともに3方向に伸縮します!3種類(持ち手のデザイン)をミックスして12本/箱での販売です。
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1パック(50個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト) 動画あり
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)コントローラー CB-22
エコ商品
侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン 型式CB-22 質量(g)950 消費電力(W)17 出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下 接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下 入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40 出力時間約2秒~約5分(可変) タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒 動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅 警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
寸法(mm)200×140×51.5 質量(kg)0.95 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)17 出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。 定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hz センサ用電源DC12V330mA以下 警戒回路数2ゾーン 出力時間約2秒から約5分可変 設置場所屋内の壁面 警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷