21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙剥がし専用のカッターブレードです。 オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。 通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)9.3 長さ(mm)85 刃厚(mm)0.4
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。 先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15 全長(mm)190 材質(刃)ステンレス 刃長(mm)95 刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元) 材質(柄部)
1個
849 税込934
当日出荷


クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。 表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)78 全長(mm)250
1個
999 税込1,099
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

刃先が定規にピッタリと沿って、カット出来る畳表カッターです。 刃先に力がかかりやすく、長時間使用しても疲れにくくなっています。 替刃はカッター替刃(大)が使用できます。
適合替刃カッター替刃(大)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質(刃)ステンレス 全長(mm)200 タイプ両刃 材質(柄部)ABS グリーン購入法適合
1丁
669 税込736
当日出荷

ヤヨイ化学メクレイパー
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。 先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。 握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)約146 タイプ5寸
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン 規格A型 ブラック トラスコ品番761-7801 ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
649 税込714
当日出荷

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm)150 刃幅(mm)80 材質(グリップ)軟質ポリプロピレン 材質(刃)301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手基礎にしなる1mm厚の総焼入れステンレスヘラ。
全長(mm)235 質量(g)約72 全幅(mm)25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。
用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤 危険物の類別非危険物 施工面積500m2/5kg(20倍希釈)
1個(5kg)
9,598 税込10,558
当日出荷

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 厚さ(mm)約0.12
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
長さ(mm)1120-1540 幅(mm)278 高さ(mm)273 質量(kg)4.8 パッド寸法(mm)210 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55 厚さ(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません 刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)195 材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS シルバー 外幅寸法(mm)15
1個
839 税込923
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)プチ地ベラ (1.2mm厚)
従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
厚さ(mm)1.2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。
ブラック/イエロー 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

くし目山の間隔を広くし、さらにくし目を細くすることにより、タイルカーペットを施工する際のピールアップ用接着剤を塗布する際に適度な塗布量が得られます。 ステンレスブレードでサビにくく、また適度な腰としなりがあります。
材質ステンレスバネ 寸法(mm)240 タイプ荒目 刃幅(mm)240
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷