2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
1パック(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷