商品豆知識
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
種類ファイバユニット
検出方式反射型
検出距離(mm)4(中心1.5)
ヘッド形状ネジ
ファイバ長(mm)500
曲げ半径(mm)R25以上
最小検出物体Φ0.05mm銅素線
型式高速検出用(反射型)
材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン
使用周囲温度(℃)-40~+70(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-40~+70
使用湿度範囲35~85%RH、保存時:35~85%RH
応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下
付属品M4ナット:2個、歯付座金:1枚
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード