商品豆知識
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
検出方式透過型
検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)
ファイバ長(m)2
仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可
保護構造IP40
先端径Φ1.5mm
レンズ装着不可
使用周囲温度(℃)-40~70
スリーブ機能無
許容曲げ半径(mm)R1
ファイバータイプ円柱型
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
関連キーワード