・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様
付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー
材質ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)約118×73×16
質量(g)約117
電源DC5V/1A
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)37×5.6Φ
本体質量(g)約52(ケーブル含む)
寸法(cm)腕バンド:約18×12×2
インターフェースUSB
ディスプレイ4.3INCH TFT LCD
解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)
動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
LED使用数(個)6
関連資料(0.32MB)
実撮影画角60°
拡大率(倍)約10倍
防水IP67 相当
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
関連キーワード