髪の毛の100分の1の細さのウルトラマイクロファイバーを更に放射状に加工した繊維で作られたお掃除用手袋です。
汚れの吸着力と保水力を持たせる特殊な織り方で手袋にしました。
マイクロファイバーを凌駕した超極細繊維と、ぬいぐるみのような心地よい手触りが特徴です。
指の感覚そのままに細部まで効率よく掃除することができます。
電化製品の埃取りはもちろん、水分を多く保持できるため、手間のかかるブラインドの隙間、サッシのレール、網戸の掃除や洗車などにも適しています。
用途拭き掃除、洗車
材質ポリエステル
関連資料パンフレット(1.92MB)
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用
入数(双)10
機能タッチパネル対応、スマホ対応
マチと手の甲にメッシュ素材を使用通気性がよく指曲げ楽々!マイクロファイバーで通気性保湿性が優れ柔らかく指先までフィット!軽量で動きやすい。
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。
色黒/ブルー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル
材質(掌側)ニトリルコート
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐突刺し性3
耐引裂き性4
全面にマイクロファイバーを使用した商品です。そうすることで指先、側面等の全ての面でマイクロファイバーの特性を生かせる手袋です。
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収します。
高密度加工・・・分割繊維を高密度で編み、さらに高収縮加工を行っています。
耐薬品性・・・幅広い薬品に対し高い耐性を持ちます。
用途検査・品質管理用
入数(双)10
掌側に薄手のマクロファイバー生地を使用し、甲側には薄手の導電糸入りニット生地を使用していますので指先での細かな作業が可能な上、優れた制電特性によりクリーンな作業に最適です。
機能制電、タッチパネル対応
色ホワイト
入数(双)10
材質掌:マイクロファイバー、甲:ナイロン(導電糸入り)
スタイル左右有り、オメガカット
EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。
ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コアラのようなふわふわ素材!車内スッキリ!。軽く拭くだけで手あか汚れやホコリがスッキリ落ちる、ふわふわマイクロファイバー素材の車内用おそうじグローブです。超極細繊維だから、驚くほど汚れがみるみる取れ、拭き取った汚れを内部に吸着して逃さずキャッチします。また、ダッシュボードの拭きにくい隙間や細かなスイッチ箇所も、5本の指を自在に使って素手感覚で思いのままに拭けるから、一度使うとやめられません。さらに「ふわふわマイクロファイバー層」、どんどん拭いても手が痛くならない「クッションスポンジ層」、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」の3層構造だから、使用箇所に優しく、快適に作業ができます。左右どちらの手でも使用できる両面生地タイプです。水洗いOK。繰り返し使用できます。
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×25
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
極細繊維のマイクロファイバーを使いやすくグローブ化!車のお手入れに便利な3個セットです。
汚れ取り・耐油性・吸水性に優れた、高性能マイクロファイバーを採用。シャンプー洗車から洗車後の水滴拭き取り、ワックス拭き取り&艶出し、ガラスのくもり取りやホコリ取りなど、様々なシーンで役立ちます。
青・緑・黄色の3色セットだから使用箇所や用途によって使い分けができる、とっても便利なグローブセットです。
材質(毛部)ポリエステル・ナイロン製、(袖部)ポリエステル製
質量(g)145
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×235×51
危険物の類別非危険物
1セット(3個)
¥869
税込¥956
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。
色スカイブルー/ホワイト
仕様トリコット
材質(手のひら側)ポリエステル超極細繊維(手の甲側)ポリエステル長繊維
巻芯径(Φmm)38
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1
色(すべり止め)ブラック
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン
付属品手が濡れない保護手袋×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。
仕様耐切創レベル:XC
厚さ(mm)1.4
色ブラック/グレー
サイズL
規格EN388 2016:4X43C
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量
全長(cm)24
中指長(cm)8
材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
手のひらまわり(cm)19
ゲージ数13
耐切創性X/C
1双
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。丸洗いOK
材質(甲)ポリエステル
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.6
材質(甲)メリヤス
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
毛足の長いソフトタイプ。
吸水性にも優れています。
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)約150×220
質量(g/枚)約35
■パソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面のホコリや皮脂汚れをきれいに拭き取る、画面用クリーニングミトンです。 ■画面のお手入れに最適なマイクロファイバークロスを採用しています。 ■手袋タイプなので手にはめて軽い力で拭きやすく、力の加減が難しいお子さまでも安心して使用できます。 ■スポンジクッション入りなので、力が分散し広い面積をやさしく拭くことができます。 ■クリーナーの厚みは約10mmで、持ち運びも便利です。 ■パッケージはチャック付きで、開封後も専用の収納袋として使用できます。 ■名前が書けるタグが付いているので、フックなどに掛けることができ、学校などで使用するときも便利です。 ■手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
寸法(mm)85×110
材質ポリエステル、ナイロン
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。
材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0
裏糸に複合繊維(※ポリマーの一部に植物性原料)を使用し肌に優しい仕様となっております。
仕様左右兼用
材質表糸:マイクロファイバー 裏糸:ポリエステル
厚さ(mm)1.1
サイズフリー
入数(双)5
全長(cm)20.5
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)17
ゲージ数13ゲージ
1袋(5双)
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるので繰り返し使用出来ます。宝飾・貴金属磨きに最適です。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。洗濯耐久性が高く長持ちします。生地から縫製まで全て国内で生産しております。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。
用途アクセサリーや貴金属、時計などの皮脂汚れ他汚れの除去に。
材質マイクロファイバー(ベリーマ[[R中]])使用スムース生地
低価格で耐久性もあります。
用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%(40綿 スムース編)
色白
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
入数(双)12
摩擦に強いマイクロファイバーPUすべり止め付きです。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。
厚さ(mm)0
色ブラック×カモフラ
生地素材はソフトで柔らかくフィットします。どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。
厚さ(mm)0
色ブラック×カモフラ
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。シリコン滑り止め付きです。反射板付きで夜でも安心です。ナックル部分に柔らか生地を使用しています。親指甲部に汗拭きタオル生地付きです。
用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。
材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、すべり止め部:シリコン、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0
皮に劣らない耐久性と柔らかい握り心地を実現したマイクロファイバー生地を使用しております。アテを付けて破れやすい部分を補強しています。吸汗速乾性がります。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築、鉄工、梱包、運輸、農作業、バイク、DIY等あらゆる作業にお使いください。
材質マイクロファイバー
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!豚革でしっかりガード!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
こんなお得な商品も!

手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵!
柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。
洗って繰り返し使用できます。
甲部のストレッチ素材で握りやすい!
フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に
材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック
入数(双)1
機能吸汗・速乾性
汚れ、ホコリなどの拭き取りに優れたマイクロファイバーを使用しています。超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により優れた拭き取り性を示します。
用途ホコリ、静電気を嫌う電子部品、精密機器などの検査、組立工程に。キズ付きやすい樹脂、ガラスを扱う工程に。
材質/仕上手のひら側:マイクロファイバー、甲側:ウーリーナイロン
厚さ(mm)0.56(平側)/0.7(甲側)
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
柔らかく、摩擦にも強い。吸汗・速乾性にも優れます。振動を軽減するスポンジを内層。フック掛けに便利なループ付き。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。
材質(手首)ゴム/マジック
色グレー
入数(双)1
機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性
材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム
材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。ポリエステル、ナイロン。
寸法(mm)150×220
質量(g)35
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
大切に育てたおいしい柑橘をもっときれいに、光沢のある仕上がりになります。美味しいきれいな柑橘をマイクロファイバー繊維手袋でもっときれいに見せます。寒い時期の作業のため手を暖かくして磨き作業ができ、マイクロファイバー繊維で光沢の仕上がりになります。あらゆる柑橘類に対応します。超極細繊維マイクロファイバーで細かいほこりや汚れを簡単に拭き取ります。
用途柑橘類磨き用手袋。
仕様超極細繊維マイクロファイバー
材質ポリエステル・ナイロン
サイズフリー
1双
¥449
税込¥494
3日以内出荷
溶接用グローブの甲側にバックパッドとしてさらにカバーするための製品です。
高温とスパークから効果的に保護することができます。
手の甲をすっぽり覆う大判サイズの表面をアルミコーティングしたカーボンフェルト製で抜群の耐熱効果を発揮するとともに、しなやかな素材のこの特殊な溶接用アクセサリーは作業時の疲労を最小限に抑えます。
手首側のレザーストラップには伸縮性のあるコットンゴムを加えて抜群のフィット感を実現しました。
用途溶接 ・その他グローブ保護、耐熱を要する作業
材質アルミニウム皮膜ファイバーグラス
サイズフリー
裏地カーボンファイバー不織布
材質(ストラップ)レザー
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
次へ