20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

火災の発生により、温度ヒューズが溶断されることにより瞬時に閉鎖します。適合認定品
材質亜鉛鋼板
1台
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板 仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類角型レジスター 仕上メラミン焼付塗装
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)防火ダンパー
温度感知にバイメタルを使用しています。また、作動後のダンパーの再セットも可能です。 防火ダンパー付。(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。
材質鋼板 ブラック 仕上カチオン塗装
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式 仕上メッキ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ 角度(°)(防火ダンパー)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス製 付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝キヤリア防火ダンパー
材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板 表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装 温度ヒューズ一般用 120℃ 色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付 材質ステンレスSUS430 奥行(mm)65
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途ガラリ用ヒューズとして 材質リン青銅 仕上酸処理 作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
699 税込769
当日出荷

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式 仕上メッキ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)120±5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー 寸法A(mm)146 寸法B(mm)137 仕上メッキ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)