33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1冊
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

がばっと180°開く。 トラベル&ビジネスで大活躍! かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。 B4対応!
材質本体=EVA ブルー サイズB4対応 サイズ(mm)414×307×7 アズワン品番64-8822-08
1個
789 税込868
当日出荷

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)50 質量(g)376 奥行(mm)210 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50 仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚) 仕切数(個)最大12 仕切り(小)×9枚、(大)×1枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 有効内寸法・奥行(mm)186 有効内寸法・高さ(mm)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
1個
638 税込702
当日出荷

八ツ切画用紙や書道半紙が折らずに収納できるので各種作品の保存用ホルダーとしてお使いいただけます。また、新聞の折り込みに入っている宅配サービスなど、生活のお役立ち情報もしっかりファイルしておけます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズB4 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm 質量(g)230 寸法(縦×横)(mm)425×305 収納寸法(mm)用紙:410×290 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット横入れ10 製本溶着式
1冊
919 税込1,011
5日以内出荷

厚みがあり量の多い書類や小物の整理などに便利です。
サイズA4 クリア 内寸(mm)312×234×40 寸法(mm)325×246×44
1個
199 税込219
当日出荷

抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。 寸法(mm)305×410×15 材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン サイズB4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シックなイメージの黒、ハイグレードな質感のシルバーの2タイプからお選びください。
材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂 厚さ(mm)33
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャストコーポレーションファイルーケース ダブルファスナー付
ダブルファスナータイプのクリアファイルです。ファスナーがダブルタイプなので、中身を取り出すのに便利です。書類はもちろん、通帳、化粧品などの収納にも使えます。バックや、収納棚の中身整理にも使えます。
用途書類の保管、保護、整理整頓に最適。書類の他に衣類やバックインバックにも 材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
1袋(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シースルーケースなので、一目で中身の確認ができます。 収容サイズはA4ワイドなので、女性雑誌や個別フォルダーも収容できます。
サイズA4ワイド 付属品タイトルシール 材質PP 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×28×260 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×35×262 収納幅(mm)28
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見やすい透明タイプです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 材質PP(ポリプロピレン) クリア 仕切数(個)なし 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

A4サイズのファイルやクリヤーホルダーを収納できる、使いやすいハンディータイプの色透明ケース
サイズA4 厚さ(mm)50 縦(mm)260 横(mm)347
1冊
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検索に便利なインデックスラベルが付いています。 図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。 収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。 ※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2 材質R-PP 収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4サイズの用紙を収納できます。バックルは左右どちらからでもあける事ができます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×235×22 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×218×15 クリア サイズA4 質量(g)約190
1個
159 税込175
当日出荷

そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4 仕様ラベル付 エスコ品番EA506JA-1 材質PP樹脂 質量(g)236 内寸法(mm)314×225×15 外寸法(mm)318×240×25
1個
490 税込539
当日出荷

たっぷり収納できる厚型タイプ。
サイズA4 色指定なし 材質PP 外寸(mm)307×235×43 内寸(mm)297×215×36
1個
199 税込219
当日出荷

ジャバラが従来品(メーカー比)と比較して2倍開くので、出し入れもラクラク。インデックスタブシール付き。
サイズA4 乳白 グリーン購入法適合 仕様5仕切り トラスコ品番855-9754 材質PP 厚さ(mm)20 ポケット数6 縦(mm)240 横(mm)325
1冊
439 税込483
当日出荷

イメージをワンランクアップするブラック塗装タイプの書庫。一味違った空間を演出できます。塗装面には工夫をこらし、素手で触れても汚れが目立ちにくい加工をしています。
材質スチール ブラック サイズA4ファイル、B4用紙 高さ(mm)1030 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置姿勢下置専用 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。 ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。 従来のものに比べて美観上すぐれています。 透明、軽量で割れる心配はありません。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。 材質透明のプラスチック+強力接着テープ 仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで 寸法H(mm)4.3 寸法A(mm)270 寸法F(mm)220 寸法D(mm)250 寸法E(mm)40 寸法B(mm)330 寸法C(mm)27 寸法G(mm)60
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

穴あけできない書類や、カタログ・リーフレットの整理に。 検索・閲覧・返却が簡単に、しかもシステム的に行える非常に能率的な、オープンファイリング(ファイル式)専用に開発された商品です。 ナンバーシール・アルファベットシールなどを活用すれば機能的なファイリングが可能です。
サイズA4 材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%) 幅(mm)231 高さ(mm)312 エコマーク認定認定 背幅(mm)17 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 149
1冊
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4ファイルがゆったり収まる多段収納プラスチックケース B4サイズの書類やワイシャツがすっきり収まります。
カプチーノ
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ビジネススタイルの縫製アタッシュケース。 内部は収納量も豊富で、仕切板により工具スペースとユーティリティスペースを独立。 B4ファイルが収納できるサイズ。
質量(kg)2 材質(本体)ナイロン 容積10L 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)110 有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ50+フタ深さ25) 有効内寸法・高さ(mm)325 有効内寸法・幅(mm)445
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

リネームのRenameノーフェイス3wayビジネストートリュック。シンプルなデザインで、リュックサック・ショルダーバッグ・ブリーフケースとして利用可能な3wayメンズビジネスバッグ。ビジネス・通勤・通学のみならず、普段使いにも最適です。ノートパソコン・タブレット、折りたたみ傘、B4・A4ファイル、財布、着替えなどすべて収納可能!肩ヒモと背面部分に通気性に優れたメッシュ素材を使用しているため、夏場でも蒸れません。キャリーケースへの取り付けや、リュックベルトの収納に便利な背面ベルト付き。内装には、縦横どちらでも持っても荷物が落ちず取り出しやすい斜めポケットや、小物整理に便利なメッシュポケット、ファスナーポケットなどもあります。<Renameは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録Rename登録第5233934号第18類鞄、財布。[型番:RRN80059]
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

本体生地:牛革(LWG認証レザー)。 内装生地:ポリエステル。 B4ファイルまで収納可能。 タブレット収納可能。 本体正面:小物収納ポケット(スマホやパスケースの収納が可能)。 本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、2分割ポケット。 底鋲
質量(g)約1200 寸法(横×高さ+マチ)(mm)390×310×120
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)10dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)1 最大動作温度(℃)125
1袋(5個)
329 税込362
5日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)10dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジータンタル 最大動作温度(℃)125
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)10dc シリーズTAJ 許容差±20% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジータンタル 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)16dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジータンタル 等価直列抵抗(Ω)3.5 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

エアリアMr.HAYAI Jackson
本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。
仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上 付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず ) 質量(g)ボード:約39 対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応) 電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電) インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応 保証期間1年 コネクタRJ-45型8極コネクター 伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、 消費電力(A)最大1 通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷