20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1箱(24枚)
4,298 税込4,728
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1箱(20枚)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

カネロン化学表面保護テープ(白)
RoHS
主な用途表面保護用 粘着力(N/25mm)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。
寸法(mm)85×85
1組(24枚)
8,298 税込9,128
11日以内出荷

コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
紙質上質紙 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.09 入数500枚 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる
1箱(500シート)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベスケア ラテックスフリーネット包帯 ナビス(アズワン) 動画あり
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m)25 材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル 入数1箱(1巻入) オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8~10(巾方向)
1箱(1巻)
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ 外寸(mm)650×805×1090(突起部除く) 庫内容量(L)約105 電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リアルエアーウィッグ フルウィッグ ベリーショート ボーイッシュ 毛先カール ふわっとタイプ H&P 動画あり
自然なボリュームのふわっとタイプ。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:TNK(ナチュラルブラック)
用途イメージチェンジに 医療用として 材質アクリル・ポリエステル・その他 質量(g)約85 寸法(cm)頭頂部~前髪まで:約18、頭上部~襟足まで:約26、頭上部~左鬢(びん)まで:約19、頭上部~右鬢(びん)まで:約19、前髪:約11、襟足:約15 耐熱温度(℃)180
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
寸法(mm)78×26×58 電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降 インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ) メモリー8000データ×2ch 記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止) 記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光) 動画あり
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1セット(5個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め ふわっとタイプ H&P 動画あり
大好評なベリーショートのふわっとスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途イメージチェンジに医療用として 材質アクリル・ポリエステル・その他 質量(g)約59 寸法(cm)フロント:約8、トップ:約29、サイド:約18、ネーブ:約5 耐熱温度(℃)180
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)