53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ノーブランド カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。 材質SUS304 切断公差外径(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,917 税込2,109
4日以内出荷


メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ)クレモナロープ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。 全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。 ワンタッチで折りたためます。 積み重ねも簡単です。 手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状角型 高さ(mm)195 ピッチ(mm)10 金網ピッチ(mm)10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
寸法(mm)235×Φ57 トラスコ品番481-2484 材質スチール 質量(kg)1.5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷


用途モルタル強度を増すために使用する金網 寸法(mm)1000×1000×3.2 ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2.642-794.0 高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー 動画あり
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
23,080 税込25,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
45,840 税込50,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
33,930 税込37,323
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
29,750 税込32,725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
51,380 税込56,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,250 税込43,175
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
36,340 税込39,974
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
37,170 税込40,887
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
43,760 税込48,136
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シンク端に沿った形状だから、シンクのスペースを無駄なく使用。 シンクに合わせて調整できるスライド式。 シンクをキズつけないゴム付。 小物の水切りにも便利なファインメッシュを使用。 幅約425~545mmまで伸縮可能。
材質(本体)18-8ステンレス 材質(ゴム)合成ゴム
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器に材料を入れる際の内カゴとして、袋片などの異物混入を防止します。投入物を乗せても網目が崩れず強度のあるファインメッシュを使用しています。洗浄機・滅菌機への投入もできます。
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202 密度電解液/1.28(20℃)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最新技術のEFB(Enhanced Flooded Battery)を採用!。スーパーファインメッシュ極板と特殊配合されたハードタイプの活物質を採用し、耐久性能と始動性能を高めました。特に過酷な条件となるアイドリングストップシステムにも対応して、様々な条件下でも高い性能を発揮します。〇大容量。〇補水不要。〇ハイブリット車補機用対応。〇アイドリングストップ車対応。〇安心の防爆フィルター。〇バッテリー状態がわかるインジケータ付
電圧(V)12 端子の種類トップ(細) 総高さ(mm)220 保証期間2年または4万km 端子位置R
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【 スリムボトルラック BHS-150-BK 】部屋の隙間や冷蔵庫横にスッキリ収納できる、箱買いしたペットボトル飲料の保管にピッタリのボトルラックです。<『ダンボールの民』の救済シェルター>ゲーマーやネットサーファーにとってもはや当たり前となりつつある飲料のハコ買い。でも、届いた飲料全部を冷蔵庫にしまう訳にもいかないし、ついついダンボールのまま置きっぱなしになってしまいます。そんな冷蔵庫に入れてもらえないペットボトルたち「ダンボールの民」を救済するのが、このスリムボトルラックです。【機能まとめ】・スリム設計:家具の隙間に設置できる幅15cmのスリム設計・大容量収納:500mlのペットボトル48本をぴったり収納・棚位置調整:2.5cmピッチで位置調整可能・ファインメッシュ棚板:ホコリがたまりにくく、小物が置きやすい・前後移動キャスター:収容物の取り出しも楽々<500mlペットボトル×48本をピッタリ収容>500mlペットボトルの標準的な規格に合わせて、一段あたりの収納本数を12本として設計しています。箱売りで主流となっている48本セットもピッタリ入れることが可能です。そのうえ、最上段が活用できるので、調味料や小物置きとしても便利です。<お部屋のダンボールが消える>ペットボトルを縦方向に収納できるので、ダンボールよりも幅を取らず、お部屋のスペースを有効活用することが可能です。その邪魔なダンボールを取り払って、活用できるスペースを広げましょう。<ホコリが溜まりにくいメッシュ棚板>ホコリが溜まりにくいように、網目の細いファインメッシュを採用しています。通常のメッシュ棚板やパンチング棚板と比べて目が非常に細かいので、ホコリの蓄積する面を最小限に抑えます。また、棚板は2.5cmピッチでお好みの高さに位置調整ができるので、1.5Lや2Lの大きなサイズのボトルにも対応可能です。<簡単取り出し>隙間への設置を想定した製品のため、キャスターは前後にしか移動しません。取り出しの際にキャスターが左右にブレることがなく、スムーズで安定した出し入れが可能です。【安全な設置方法】スリムボトルラックは、安定した設置物の間に挟んで設置することを想定して設計されています。ペットボトルが上段にも収納されると転倒しやすくなりますので、壁際や重たい家具の間に設置するようにしてください。
材質メッシュ棚板・ポール:スチール 質量(kg)5 ブラック 表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×460×1123 総耐荷重(kg)100(メッシュ棚板:各20)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷