逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプアキシャル
電流(A)25
電圧(V)200
出力電流(A)1
保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.28V長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 110Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.71mm高さ = 2.71mmピーク逆回復時間 = 85ns寸法 = 2.71 x 5.2 x 2.71mm整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V長さ = 5.21mm幅 = 2.72mm高さ = 2.72mmピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V高さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 150ns直径 = 2.72mm動作温度 Max = +175 ℃整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 150nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -65 ℃高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V長さ = 7.6mm幅 = 3.6mm高さ = 3.6mmピーク逆回復時間 = 15ns動作温度 Min = -55 ℃超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.85V高さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 100ns直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 70Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2長さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 75ns直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:2.64V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 ピーク逆回復時間:300ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)モジュール、IXYS. 低スイッチング損失 国際標準パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

逆流防止ダイオード DC12V車専用
モノタロウ
¥499
税込¥549
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合DC12V車専用
全長265mm
コード長さ(mm)265
入数2個
関連キーワード