95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
セット内容レスキュー80ヶ入、ゼリー状瞬間接着剤、収納ケース、ホットナイフ(特別サービス品)
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷



ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質
1個ほか
128 税込141
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適なパンチです。 13mmのスナップファスナーが使用可能です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。 仕様対応替玉:NO.40MT、対応替コマ:NO.4010MT 下穴径(Φmm)約3.0 最大取付物厚さ(mm)約3.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

GEL-ZAB R/D用の延長面ファスナー。両面縫い合わせ仕様。
長さ(mm)250
1本
949 税込1,044
6日以内出荷

1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。 マチ部分があるので使い勝手が良好です。 視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。 幅(mm)200 長さ(m)2.2 長さ(mm)(ファスナー)2000 適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100) トラスコ品番331-3158 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

インカムDT-02用の補修部品。・ベースプレート固定用 面ファスナー
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷


1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1セット
519 税込571
3日以内出荷

1セット
309 税込340
3日以内出荷

1セット
309 税込340
3日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。 スナップファスナーパンチ用です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。 適合本体NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT 材質スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ 下穴径(Φmm)約3.0 頭径(Φmm)約13 足長(mm)約6.0 最大取付物厚さ(mm)約3.0
1パック
809 税込890
当日出荷


1袋(2個)
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚(mm)3~5 使用箇所タイヤハウス 穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
249 税込274
6日以内出荷

1袋(2個)
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(2個)
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚(mm)1~2 使用箇所タイヤハウス・アンダーカバー 穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
229 税込252
6日以内出荷

1袋(2個)
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚(mm)3.5~5 使用箇所アンダーカバー・F/Rバンパー 穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
259 税込285
6日以内出荷

板厚(mm)2~3 使用箇所バンパー 穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
309 税込340
6日以内出荷

生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。 適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・ トラスコ品番331-3140 長さ(mm)(ファスナー)2200 幅(mm)300 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.4 長さ(m)2.5
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

養生シートに出入口を簡単に設置できます。 開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。 2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。 トラスコ品番324-8607 セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本 幅(mm)30 質量(g)80 長さ(m)2.0 質量(g/本)40 材質(テープ)ポリプロピレン(PP) 材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ポリアセタール
1個ほか
268 税込295
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エコマジックボタンはフリーマジックタイプで一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。 材質ポリエステル 寸法(Φmm)22(丸型) 粘着剤ポリアミド系
1セット(8枚×4組)
238 税込262
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。 材質ポリエステル 寸法(mm)25X150 粘着剤ポリアミド系
1個
158 税込174
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルの玉付両開きファスナーです。 スライダーが2個付いています。 チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂 長さ(cm)40
1袋(5本)
789 税込868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ナイロン 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)