ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)40
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番324-8607
セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本
幅(mm)30
質量(g)80
長さ(m)2.0
質量(g/本)40
材質(テープ)ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベーシックカラーの樹脂エレメントファスナー。サコッシュやアウトドアバッグに。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントのファスナーです。マットシルバーの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100% エレメント・上止め・下止め:ポリエステル スライダー・引手:亜鉛(ニッケルメッキ)
色黒
長さ(cm)30
1本
¥419
税込¥461
7日以内出荷
軽く柔軟性があり、ボストンバッグなどを作成するのに便利です。中央から両サイドにチャックを開けることが出来るのでとても便利です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)60
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)80
今人気のフリースタイルファスナーが使いやすい寸法で登場!
セット内容ファスナー5本、リングスライダー5個
材質ファスナー:ポリエステル、スライダー:亜鉛合金材
長さ(cm)40
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
サイドファスナー仕様なので、前面からの発塵を抑制できます。
袖と裾が二重構造なので、高い清浄度に対応できます。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質ポリエステル
色ホワイト
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様背中ノーフォーク、袖口マジックテープ、バックポケット2
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
静電気超帯電防止 JIS T8118適合
仕様背中ノーフォーク、袖口マジックテープ、バックポケット2
種別続服
エコマーク認定認定
機能静電気超帯電防止
素材ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 101
ひざ下はファスナー開きで着脱が簡単。
腰とひざ部分にあたたかな当て布付き。
洗濯機OK。
遠赤加工。
色ピーチ
混率(%)綿75、ナイロン20、ポリウレタン5
股下(cm)56
性別婦人
立体裁断・4面構造により着用性、快適性に優れる。帯電防止。襟元ホック。ウエスト・手首・足首ゴム。手首・足首2重。ペン差無し、名札掛け無し。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
クラス100対応
生地性能帯電防止
制菌加工を施したものや、ファスナータイプ、ボタンタイプのものをご用意
ノータック、両脇・後ろポケット付
色シロ
混率(%)ポリエステル65/綿35
股下(cm)76
生地双糸ツイル
トータルバランスに優れたロングセラークリーンスーツ。低発塵性、高耐久性、経済性を実現した高性能素材です。導電性繊維ベルトロンをストライプ状に織り込むことにより、制電効果を高めています。
色白
仕様男性用フロントファスナーウエストひも仕様裾ゴム仕様
材質GK211SB
清浄度クラス100対応
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
色白
導電性繊維ベルトロンを使用し性能を確保すると同時に経済性も追求。高品質、高耐久性、低コストを実現した素材を使用しています。
色白
仕様男女兼用ペン差し付き(ペン差し2本用 上下通し)ネームタッグ止め付きフロントファスナーウエストゴム仕様(アジャスター付き)裾ゴム
材質GF481SF
清浄度クラス1000対応
織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。
材質SCXポリエステル100%
清浄度クラス1~100対応
色ホワイト
仕様ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット
混率(%)ポリエステル65・綿35
対象男性用
素材双糸ツイル
色番C-1
夜間工事や警備には欠かせない商品です。夜間の暗い中の作業に最適!。自動車修理工場や建築現場で使われています。素材に拘った日本製品 LED28個使用 赤・青・白の3色点滅タイプ 夜間視認300m
用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業
テープ地色黄
電源(個)単三乾電池3
LED色赤・青・白の3色点滅タイプ 前側:14個 後側:14個
色(本体)紺地
色ホワイト
仕様ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット
混率(%)綿100
対象男性用
素材カツラギ
色番C-1
胸元から足までフルオープン式のファスナーが配置されており、着替えや清拭が楽に行えます。
胃ろう用・尿管用カテーテルなどをつけたままでも介護のしやすい両開きファスナーを採用。部分開閉が可能です。
股ファスナーはおむつ交換に便利です。
つなぎタイプなので、はだけてしまったり、裾がめくれてゴワゴワしてします心配がありません。
背面に縫い目や継ぎ目がないので、肌への刺激が軽減されます。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用。
材質綿100%(サッカー地)
性別男女兼用
胸元から足までフルオープン式のファスナーが配置されており、着替えや清拭が楽に行えます。
胃ろう用・尿管用カテーテルなどをつけたままでも介護のしやすい両開きファスナーを採用。部分開閉が可能です。
股ファスナーはおむつ交換に便利です。
つなぎタイプなので、はだけてしまったり、裾がめくれてゴワゴワしてします心配がありません。
背面に縫い目や継ぎ目がないので、肌への刺激が軽減されます。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用。
材質綿68%、ポリエステル32%(ネル地)
性別男女兼用
裾ファスナー付きで通院時の面倒な着脱が不要です。
着替えの御負担をより軽減する為に設計されました。
混率(%)綿50、ポリエステル50
仕様プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
裾ファスナー付きで通院時の面倒な着脱が不要です。
裾ファスナー付きで通院時の面倒な着脱が不要です。
胸元から足までフルオープン式のファスナーが配置されており、着替えや清拭が楽に行えます。
胃ろう用・尿管用カテーテルなどをつけたままでも介護のしやすい両開きファスナーを採用。部分開閉が可能です。
股ファスナーはおむつ交換に便利です。
つなぎタイプなので、はだけてしまったり、裾がめくれてゴワゴワしてします心配がありません。
背面に縫い目や継ぎ目がないので、肌への刺激が軽減されます。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用。
ユキトリヰブランドがサンディスクと提案する、新しいワーキングユニフォーム。
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
種別長袖つなぎ
素材ヘリンボン/綿70% ポリエステル 30%
質量(g/m2)265
材質(ファスナー)樹脂
袖丈長袖
定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ジャンパー
材質ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズベーシックワーク
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
生地性能帯電防止
名入れ可
太陽光を熱に変換し保温性の高い素材のあったかズボン
風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
付属品取扱説明書
質量(kg)0.2
材質(本体)ポリエステル
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ