ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
用途小型計測機器、軽量BOXなど
引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)10
質量(g)15
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
欠品中
シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。
材質ポリオレフィン鋼板
脚間隔(mm)80
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
簡単に書類を綴じることができます。
色アイボリー
仕様80mm間隔対応、約350枚収納、裏面粘着テープ付き
材質ポリオレフィン鋼板
全長(mm)200
脚長さ(mm)60
1箱(50本)
¥669
税込¥736
当日出荷
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)40
ポリエステルなどの樹脂を材質としているので、金属ファスナーに比べ柔軟性があります。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
リングにお好みのパーツを付けてお楽しみいただけるファスナーです。大きめのムシで金属部分がより綺麗に見えるようこだわりました。特殊な加工で従来のファスナーよりゴールド・シルバーの輝き&高級感アップ!
金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。
生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質金属
幅(mm)約7
参考/旧型式5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
¥268
税込¥295
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリーンブーツ ファスナー付 ロング
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト
標準質量(g)約580(両足)(26cm)
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%
種類クリーンシューズ
長さ(cm)47.0±2(26cm)
グレードクラス100
機能制電、クッション性
表面抵抗値(Ω)1.0×109未満
靴タイプブーツ
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。
従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。
3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。
材質PP
サイズA4
外寸(mm)350×250×40
内寸(mm)335×230×35
板厚(mm)0.7
こんなお得な商品も!

クリーンブーツ ファスナー付 ショート
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト
標準質量(g)約540(両足)(26cm)
種類クリーンシューズ
長さ(cm)21.0±2(26cm)
グレードクラス100
機能制電、クッション性
抵抗値1.0×109Ω未満
靴タイプブーツ
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
幅(mm)25.4
厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)
色黒(基材)
タイプ【ステム数】400
基材ポリオレフィン樹脂
粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。
厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質オレフィン鋼板
穴数2
穴間隔(mm)80
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
幅(mm)25.4
厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)
色黒(基材)
タイプ【ステム数】250
基材ポリオレフィン樹脂
粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。
35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。
一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。
取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。
色ナチュラル
材質ナイロン
仕様結束力(kg)/8sq
サイズ全長127mm
1袋(200本)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様(皿ビス)無
寸法(mm)16×43
耐荷重(kg)(最適条件時)石膏ボード:水平方向30、垂直方向70、ALC:水平方向35、垂直方向60
適合板厚(mm)石膏ボード13~26
適合ねじ(mm)45mm以上/Φ3.5~5
シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
補強のための、便利なシールカバー付きです。
仕様カバー付き
材質ポリオレフィン鋼板
脚長さ(mm)35
脚間隔(mm)80
収納枚数(枚)230
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
幅(mm)25.4
厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)
色黒(基材)
タイプ【ステム数】170
基材ポリオレフィン樹脂
粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:激強力
粘着力超強力
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
9日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
質量(g)215
寸法L(mm)82
寸法H(mm)45
寸法A(mm)70
寸法F(mm)M8
寸法S(mm)12
寸法D(mm)22
寸法E(mm)48
寸法B(mm)40
寸法C(mm)120~140
寸法T(mm)23
寸法P(mm)35
仕上クロームめっき
寸法M(mm)21
寸法N(mm)58
寸法I(mm)6
寸法G(mm)16
寸法K(mm)5
寸法Q(mm)10
寸法R(mm)28
寸法U(mm)4
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート
材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ