95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

栃木屋面テープファスナー
エコ商品
角カンが付属されており、束ねやすい面ファスナーです。繰り返し着脱可能です。
用途通信機・ドローン・理化学機械等 材質合成樹脂 タイプベルト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)4.7 使用温度範囲(℃)-40~90 最大使用荷重4(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)50
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 厚さ(mm)0.8 材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート 材質(ファスナー)ナイロン 推奨雰囲気温度(℃)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。 材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人工酵素による消臭・抗菌防臭繊維「アレルキャッチャー」を使用したエアコンフィルターです。
材質本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30%、テープファスナー:ナイロン ※テープファスナー1枚あたり6コ付 外形寸法(cm)約40×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
999 税込1,099
当日出荷

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。 機能防寒・吸汗速乾・伸縮性 ブラック 材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース 厚さ(mm)10 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 厚さ(mm)0.1 材質(本体)PVC 材質(ファスナー)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

勝星産業安全ベスト保安用 KA
エコ商品
着用しやすいベスト型デザイン。 前側ファスナー付き。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 5cm幅の反射テープを使用。 便利な胸ポケット付き
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ サイズフリー 質量(g)170 テープ幅(mm)50 テープ地色シルバー ウエスト(cm)95~130 着丈(cm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をはじき汚れにくい。反射テープ付。裏アルミコーティング。ファスナー付きで脱着が便利
ブルーグリーン 材質表:ナイロン、裏:アルミコーティング 全長(cm)約43 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバー
エコ商品
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。 材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート 推奨雰囲気温度(℃)-70~260 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。 蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
用途通い箱として。運搬や保管に 質量(kg)1.2(1ケースあたり) 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
1個ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約51(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール
1本
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約70(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約51(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など 材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル 幅(mm)約100(閉時) 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)約10×10
1本
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約70(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワーカーのブランドに響くクールな一着。 裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。
混率(%)綿50、ポリエステル50 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 機能消臭、抗菌 仕様カラビナループ、デザインファスナー、デザインボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、タックボタン、左カーゴポケット/アクセント 種別ノータックカーゴ 股下(cm)78 生地CVCドビークロス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,690 税込4,059
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ファスナー付きで、着脱が簡単。 ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィットします。
種類クリーンシューズ グレードクラス100~10000 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など) 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約130(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール 網目(mm)約20×20
1本(1本)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など 材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル 幅(mm)約130(閉時) 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)約20×20
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など) 材質(エレメント)ポリアセタール 材質(スライダー・止め具)ステンレス 材質(テープ)ポリエステル 幅(mm)約100(閉時) 網目(mm)約10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

RS Pro 粘着式フックおよびループケーブルクリップ RS Pro フック ループケーブルクリップのご紹介。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フック ループケーブルクリップも必要な長さにカットできるため、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルクリップ留めの Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 ファスナーは長さに合わせて簡単にカットできます 粘着式固定ベース 定格温度は -10 ~ +60 です なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、リードをトランキングで整然と整理し、ケーブルとワイヤをオフィスデスクの下にまとめておくなど、さまざまな用途に使用できます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。それらは長さに切られることができるか。RS Pro のフックとループファスナーは、必要な長さにカットできます。これにより、さまざまな用途に取り付けられ、カットオフを再利用できるため、無駄を省くことができます。フックとループはどのように取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 50mm幅 = 20 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ入数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール。作業識別用。 材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC) 着丈(cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)90~130
1着
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイト
エコ商品
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 ホワイト 機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格EN規格/JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーカーのブランドに響くクールな一着。 裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 混率(%)綿50、ポリエステル50 機能消臭、抗菌、野帳対応 仕様背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩) 種別長袖シャツ 生地CVCドビークロス RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます ?接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Proフック&ループリール RS Pro フック ループリールをご紹介します。Durable Self-Adhesive フック ループファスナーRS Pro のフックおよびループリールの範囲はまた色々な色入って来、あなたのケーブルをそれに応じて色分けすることを可能にする。ループテープとフックテープは、柔らかくても硬い研磨性のない素材で作られているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。RS Pro フックとループリールも必要な長さにカットできるので、非常に汎用性の高い粘着テープになります。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フック ループリール固定の Durable Design により、長い間そのまま保持され、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 リールは簡単にカットして長さを調整可能 さまざまな色を使用して、さらに整理することができます 接着、縫い、ホチキス止めなど、さまざまな素材に取り付け可能 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? 接着ファスナーとは異なり、フックとループファスナーは、PA システムのためにリードをきちんと集めておくなど、さまざまな用途に使用できます。ケーブルとワイヤをまとめてオフィスなどにまとめることができます。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックとループファスナーを洗浄できますか? RS Pro のマジックテープとループファスナーは洗濯機で洗えます。汚れを落としても、製品を汚さず、損傷させることなく簡単に洗えます どのようにしてフックとループファスナーを取り付けますか? フックとループの留め具は、手で取り付けることも、接着、縫製、ホチキス止めなどで他の素材にしっかりと固定することもでき、さまざまな環境で使用できます。
仕様長さ = 5m幅 = 16 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

洗濯物の持ち運びに便利な持ち手付で、洗濯物を入れたバッグまるごと洗濯機で洗えます。使わないときはコンパクトにたためるスナップボタン付。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、ファスナーの引き手(つまみ)による他の洗濯物の傷みを防ぎます。乾燥機にもご使用いただけます。(乾燥温度80℃まで)
材質ポリエステル グレー サイズM 外形寸法(cm)約40×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。 左右のファスナーでサッと手軽に開閉。 1.0mm目合いの防虫網付。 マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。 お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
1パック(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーツケースにスッポリおさまるポーチ型で、洗濯物を入れて持ち帰り、まるごと洗濯機で洗えます。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、ファスナーの引き手(つまみ)による他の洗濯物の傷みを防ぎます。乾燥機にもご使用いただけます。(乾燥温度81℃まで)
グレー 材質ポリエステル サイズL 外形寸法(cm)約40×6.5×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。
股下(cm)78 仕様タックボタン、5連アイレット、消臭&抗菌テープ、パンツ紐通し穴、カラビナループ、デザインファスナー持ち手、膝裏ベンチレーション(メッシュ)、ロゴ刺繍 種別ノータックカーゴパンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地ハニカムリップストップ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
1本
5,290 税込5,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

オリエントふとんdeクッション
エコ商品
布団を使用しない季節に押し入れにしまわずインテリアとして活用できるアイデア商品です。 この収納袋なら、掛け布団をいれてクッションとしてご使用いただけます。
材質収納袋生地:ポリエステル、ファスナーテープ:ナイロン、ファスナースライダー:亜鉛合金、ファスナーエレメント:ポリエステル 質量(g)205 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×730 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
耐水圧(mm)10000 混率(%)ポリエステル100 機能反射プリント、背中右肩口反射プリント(ロゴ)、ファスナー引手(前、胸ポット)、止水ファスナー(前、胸ポケット)、ファスナー付ポケット(脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、フードアジャスター(ロールアップ)、ウイングアーム、ニットストレッチテープ(内側シリコン滑り止め)、袖口アジャスター、目張り加工、野帳対応、フード取り外し不可、ストレッチ 生地ストレッチタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 透湿性(g/m2・24hr以上)5000
1着
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。
種別防寒コート(フード付) 機能撥水加工、防寒、防風 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト 仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン 耐水圧(mm)2000 生地オックス RoHS指令(10物質対応)対応
1着
6,690 税込7,359
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

着る高品質。高品質ユニフォームで高品質な仕事を。日本製(東レ)の高品質な裏綿二重織ツイル素材を使用したハイコストパフォーマンスな新世代・新世紀トラディショナルユニフォーム。あらゆるワーカーのあらゆる要求に応えるスッキリ&スポーティーなデザインとフル装備の機能。
機能ストレッチ/裏綿、静電気帯電防止素材、難溶融加工(PM-7) 股下(cm)78 仕様太目のベルトループ(全6本)、ややゆったりしたシルエットのツータック、右脇ポケット内コインポケット付、開閉が便利なマジックテープ仕様、マチ付デザイン大型脇ポケット・右→ファスナー付二重ポケット・左→携帯電話ホルダー付 種別カーゴパンツ 材質裏綿ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10% RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,890 税込4,279
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材 あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
種別ストレッチジャンパー 機能消臭、抗菌、ストレッチ、野帳対応、帯電防止素材使用、ペアコーディネート 混率(%)ポリエステル65・綿35 生地ストレッチツイル 仕様背当てプリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント(左袖)、ワンポイント(右胸)、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷