「ファスナー飾り・ファスナー用品」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。 生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質金属 幅(mm)約7 参考/旧型式5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
268 税込295
当日出荷

5番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル 寸法(mm)約2~3(縦・横) 参考/旧型式5CIPT-T-C5-50
1袋(50組)
209 税込230
当日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1袋(50個)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

3番のコイルファスナーの下止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質金属 幅(mm)約5 参考/旧型式F2-226D
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

1袋(50組)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50組)ほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3番のコイルファスナーの上止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル 寸法(mm)約2~3(縦・横) 参考/旧型式3CFPT-T-C5-50
1袋(50組)
209 税込230
当日出荷

コイルの玉付両開きファスナーです。 スライダーが2個付いています。 チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂 長さ(cm)40
1袋(5本)
789 税込868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(5本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

1袋(50個)ほか
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷


簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。 材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)ねじ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm)約12 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷