伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm)770
切断能力(mm)(生木)10
質量(g)1078
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に
材質(テープ)グラスファイバー
テープ幅(mm)12.5
材質(本体)ABS樹脂
扱いやすい程良い大きさ!~通常のシャベルやスコップでは大き過ぎて力が掛かり過ぎましたが、パワーホームショベルは小ぶり丁度良い大きさです。一般的なホームショベル(従来品)よりパイプを太くし、握りやすく扱いやすくしました。もちろん耐久性もアップ。土スクイなどに最適な角形。
用途穴掘り作業に!
全長(mm)920
型角型
パイプ径(Φmm)34
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
清掃作業や土木作業にも活躍。
用途除草後の寄せ集めや、干し草、牧草などのすくい取り作業に。
質量(g)1573
全長(mm)1100
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。
材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ
全長(mm)700
質量(g)1200
刃部硬度HRC54±2
切断能力(Φmm)生木約50
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。
全長(mm)740
刃長(mm)80
切断能力(mm)35
トラスコ品番382-0769
質量(g)815
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽量でコンパクト!!。三つ折り設計のフォールディングスチールハンドル。※固定ネジを緩めるとハンドルや皿部を折りたたむことが出来ます。小さく折りたためるので車に積んでいても邪魔になりません。冬の降雪時にも役立ちます。皿部を直角に固定して、簡易な鍬のような土堀も可能!!。ナイロン製キャリングケース付き
用途持ち運びに便利な穴掘り携帯ショベル。
全長(mm)590
質量(g)980
収納寸法・長さ(mm)240
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
生木最大切断50mm
アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770
刃長(mm)約73
切断能力(mm)(生木)50
材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP
材質(柄部)アルミ合金
材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)530
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)25
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)620
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
丈夫なパイプ柄。
用途集草等の農園芸作業に。
材質スチール
全長(mm)1170
質量(g)1800
爪数5
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
分割式で収納時はコンパクト!
仕様●電池式6球LEDライト(ミックス)1本付●単3電池×2本使用(別売)
材質布・PVC
寸法(cm)H60×W30
1セット
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
電池式20球LEDライト(ミックス)×1本付。単3電池×2本使用(別売)。省エネLED。常点と点滅が選べるUSB接続も可能なLEDライトを使用しています。4本足★分割式で収納時はコンパクト!。リボンの柄・オーナメント等は、都合により多少変更になる場合がございます。予めご了承ください。
用途年に一度のビッグイベントを盛り上げるお手軽価格のツリーセット!
材質PVC
寸法(高さH×幅W)(cm)150×70
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
竹・笹、雑木、雑草に。先端研磨と両側面研磨のダブルの研磨で切れ味アップ。台金から立ち上げたインナーブレードで刈り払い作業中の草がからまりにくい。軽量タイプ。
用途刈払い機用チップソー。
刃数36
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)780
刃長(mm)90
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1360
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
花苗、野菜の苗植えに!。簡単に苗植え用の穴あけができます。上部の黄色の握りを左右から押さえると口が開きます。
全長(mm)230
質量(g)297
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい。大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!
用途粒剤の散布に。
材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE
質量(g)240
容量(L)2
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。皿部には長い補強リブ付で丈夫です。アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化 。メーカー比
用途穴掘り作業に。
種別剣型
全長(mm)985
質量(g)1250
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
くっきり「黒」で読みやすい!。書きやすく、乾きが早い。ガラス、プラスチック、金属にも書ける。油性染料の特徴(着色剤が油に溶けているインク) ; 裏うつりしない…× ガラス・プラスチック・金属に書ける…◎ 発色が鮮やか…〇 無臭(溶剤の香りがしない)…× 耐水性に優れている(紙に書いた場合)…◎ 袋瀬円卓性に優れている(布に書いた場合)…〇 耐光性に優れている…△ 重ね書きができる…×
用途園芸ラベル用のペンです!
仕様油性染料、中綿式
全長(mm)145
色黒
薪割り作業などに!
用途使い易いグリップハンドル!。薪割り作業などに!。刃の保護や保管に便利なカバー付!
質量(g)約900
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸縮が少なく堅く良く締まるため園芸資材などの結束に便利なシュロナワです。棕櫚(天然ヤシ繊維+パーム材)使用で土に還元するので自然にやさしい素材です。
用途垣根・支柱など園芸資材の固定・結束に
太さ(mm)3
ハッキリ「白」で読みやすい!。耐水性、耐光性に優れている。発色が鮮やか。溶剤の香りがしない。裏うつりしない。水性顔料の特徴(着色剤の粒が水に溶けていないインク) ; 裏うつりしない…◎ ガラス・プラスチック・金属に書ける…〇 発色が鮮やか…◎ 無臭(溶剤の香りがしない)…◎ 耐水性に優れている(紙に書いた場合)…◎ 袋瀬円卓性に優れている(布に書いた場合)…◎ 耐光性に優れている…◎ 重ね書きができる…〇
用途園芸ラベル用のペンです!
仕様水性顔料、直液式
全長(mm)125
色ホワイト
1個
¥298
税込¥328
5日以内出荷
扱いやすい程良い大きさ!~通常のシャベルやスコップでは大き過ぎて力が掛かり過ぎましたが、パワーホームショベルは小ぶり丁度良い大きさです。一般的なホームショベル(従来品)よりパイプを太くし、握りやすく扱いやすくしました。もちろん耐久性もアップ。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。
用途穴掘り作業に!
全長(mm)920
型丸型
パイプ径(Φmm)34
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
頭部が小さく若干長めの柄で扱いやすい。
用途セメント練り作業に。
全長(mm)925
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
家庭菜園などに!小型で使いやすい。
用途除草作業に!
全長(mm)940
刃幅(mm)150
柄長さ(mm)900
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
伸縮が少なく堅く良く締まるため園芸資材などの結束に便利なシュロ縄です。パーム材使用で土に還元するので自然にやさしい素材です。
用途垣根・支柱など園芸資材の固定・結束に。
長さ(m)20
太さ(mm)3
常点と点滅が選べるUSB接続も可能なLEDライトを使用しています。ちょっとしたスペースにもクリスマス気分高まる演出を。雪化粧が施された枝に注目!。リボンの柄・オーナメント等は、都合により多少変更になる場合がございます。予めご了承ください。
用途11月初旬には、大きなツリーを飾ってクリスマスが待ちきれなくなる演出を
仕様単3電池×2本使用(別売)
材質PVC
材質PVC
色グリーン
電源単三電池2本またはUSB
ライト種類USBLEDライト
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質PVC PS 銅線 LED
材質PVC
色グリーン
電源単三電池2本またはUSB
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途コンパクトに収納可能(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質PVC PS 銅線 LED
質量(g)1800
サイズ(mm)個装:235×220×440
本体寸法(cm)高さ180
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
便利なラチェット式、切れ味良いアンビルタイプで太い枝を楽々切断。
状況に応じて柄の長さを調節できます。
長さ(mm)700(1段階目で515mm、2段階目で580mm、3段階目で640mm、4段階目で700mmの4段階調節)
材質(刃)S50C(フッ素コーティング)
1丁
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ