6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB
エコ商品
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
299,800 税込329,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB
エコ商品
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献の省スペースPC。OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
328,800 税込361,680
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021
エコ商品
装置の小型化に貢献の省スペースPC。OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
248,800 税込273,680
37日以内出荷

AD202Eは、バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ制御可能な、プリアンプ機能を備えたオーディオプロセッサーです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ搭載-48Vファンタム電源対応。最大4×4のアナログおよびDanteオーディオのマトリックスミキシング可能。アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)-会議等でのエコー影響を削減。フィードバックサプレッサー(FBS)-自動的にフィードバックを検出して影響を削減。AES67準拠。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入ります。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA 付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg)(本体 )0.92 出力(ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω 電源Power over Ethernet(PoE):Class 0, IEEE802.3af 消費電力DC12V:5.17W:24BTU/h、POE:6.11W:29BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース)(本体 )メタル 入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ 制御RS-232C:3ピン 3.5mm, ターミナルブロック、イーサネット:RJ-45 動作環境動作温度:0~40℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと、保管温度:-20~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

AD400Eは、4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換するプリアンプ機能を備えたインターフェースです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。Dante AoIPテクノロジー - 重くて高価なアナログオーディオケーブルを、コスト効率が高く管理しやすいCatケーブルに置き換え。AES67準拠。4チャンネルのバランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号をDanteパケットに変換。24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレート。アナログ入力用にユーロブロックコネクタを同梱。プロフェッショナルなプリアンプ回路 - 広いダイナミックレンジと優れたS/N比を実現。ファンタム電源 (+48V):個々の入力で有効にすることができ、信号の歪みをほとんど引き起こさずにコンデンサーマイクをサポート。パラレル・コンプレッション - 4つの追加チャンネルがサイドチェーン入力として機能し、オリジナル信号と圧縮コピーを組み合わせてサウンドを磨く。DSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能。選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入る。PoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能。システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応。コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置。ATEN Pro Audioモデルと連携して分散型DSPシステムを実現
その他(規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA、規格準拠:Class 0, IEEE802.3af(Power over Ethernet(PoE)) 付属品ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg)(本体 )0.928 消費電力DC12V:6.84W:23.34BTU/h、POE:6.29W:21.46BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース)(本体 )メタル 入力(マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ 制御【RS-232C】(コネクター)3ピン 3.5mm、ターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし、【イーサネット】RJ-45 動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 適合システム歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷