異物などからファンを守ります。
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
材質(本体)スチール
処理(本体)ニッケルクロムメッキ
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.48
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.04
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 31.5mmカラー = クロム外高 = 40mm外部幅 = 40mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ファンサイズ = 140 x 140mm。外形寸法 = 136.5 x 136.5mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 124.5mm。外高 = 136.5mm。外部幅 = 136.5mm。シリーズ = LZ53。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
40mmFAN用固定ネジ
40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。
タッピング用みぞ付
みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。
ブラック仕様
FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
色ブラック
ねじ規格Φ4×10PT2
ファン対応:40mm角ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
適用フレームサイズ120mm用。指や異物が触れるのを防ぎます。ファンに取り付けるネット。
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。
一般の140mmファンにも流用できます。
※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。
三脚他製品を装着することができます。
※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。
ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工
外形寸法(mm)183×183×5.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ファンサイズ = 40mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 32mm。シリーズ = LZ29-1。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
ファンサイズ = 120mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 132mm。外部幅 = 140mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファン。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = ガラス繊維強化ポリマー。長さ = 120mm。幅 = 120mm。金属製フィルタ. ファン動作用の特殊部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。
平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。
※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。
80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
質量(g)180
耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)0.34
電圧(V)5
騒音値(dB)32
回転数1600 rpm
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)75
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
形状角形
特性標準/小型/薄型
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.m
ストローク(mm)【衝撃板】40~70
寸法(mm)【衝撃板】265×340
質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040
定格回転数(min-1[r.p.m])4350
定格出力(kW)2.3(3.1PS)
打撃力(kN[kgf])13.6/1390
原動機三相誘導モーター
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.m
ストローク(mm)【衝撃板】40~70
寸法(mm)【衝撃板】265×340
質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040
定格回転数(min-1[r.p.m])4350
定格出力(kW)2.3(3.1PS)
打撃力(kN[kgf])13.6/1390
原動機三相誘導モーター
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。
どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。
充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。
お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。
置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。
作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし
セット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書
材質ABS+電子部品
色ブラック
質量(g)約358
電源充電式
羽根枚数3
連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192
保証期間6ヶ月
クリップ幅(mm)約40程度まで対応
風量調整3段階
設置方法据え置き、クリップ、壁掛け
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
リズム風○
出力ポートUSB Type-C充電
角度調節上下左右に角度調整可能(手動)
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
特性標準/小型/薄型
サッシ窓用補助錠のスタンダードです。
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24
種類DC
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形
種類ACプロペラファン
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000
関連キーワード
1
2
次へ