206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)220 極数6極 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)7.2 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧ベアリング 定格電流(A)0.6 型番SST-SF160B 最大静圧(mmH2O)0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~160CFM
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

サイズ120mmPWMファン
エコ商品
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)201 接続PWM 4ピン 風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM 騒音レベル(dB(A))ノイズ(通常時):9.3~23.37、(減速時):9.3~15.78 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30 (50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)通常時:0.62~2.63(mmH2O)/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15(mmH2O)/6.08~11.28 ファン速度(rpm)通常時:400±200~2000±10%、減速時:400±200~1200±10%
1個
2,079 税込2,287
5日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)実質量:160 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 定格電力(W)5.4 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.45 型番SST-SF120B 最大静圧(mmH2O)0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~41.2Dba RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~100CFM
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

GELID(ジェリド)120mmケースファン
エコ商品
GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)118g 電圧(V)駆動:DC12V ベアリングHydro Dynamicベアリング 定格電流(A)最大:0.17 最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O 接続3ピン 回転数1200rpm 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1 ケーブル長(cm)50cm RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)54.9
1個
829 税込912
5日以内出荷

PCCOOLER130mmケースファン
エコ商品
静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本) 寸法(mm)130×130×厚さ25 質量(g)168(ファン単体) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 本体質量(g)168 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 接続PWM 4ピン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))18~36 動作電圧6~13.8V DC ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)204 電圧(V)駆動:DC12 消費電力(W)2.76 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.23 最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode) 接続PWM 4ピン 風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode) 騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode) RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GELID(ジェリド)120mmARGBケースファン
エコ商品
120mmアドレサブルRGBケースファンです。 24個のLEDを搭載しました。 フレーム部分とブレード部分が独立したデュアルリングLED仕様です。 軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。 RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。 RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。 デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。 ベアリングはHydro Dynamicを採用しました。 ノイズを発生を低減したファンモータICを採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は50cmです。
仕様ノイズ:35dBA(最大値)、リブ:無し、静圧:1.3mmH2O(最大値) 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)161 電圧(V)DC12/LED 5 回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~1600 定格電流(A)0.19/LED 0.73 接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB 風量70CFM(最大値) LED24個 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS PRORS PRO デスクファン
エコ商品
RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 28m3/h。シリーズ = RL 48。高さ = 75.5mm。幅 = 75.2mm。奥行 = 27mm。寸法 = 75.5 x 75.2 x 27mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 67.1 x 45.7mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 67.1mm。ebm-papst 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、エアフローが 28 m 3 /h で、供給電圧定格が 12 V dc です。ガラス繊維強化プラスチック製のスクロールハウジングとガラス繊維強化プラスチックインペラを備えています。ファン速度が 2750 rpm のとき、軸流の空気取り入れ口、遠心式の空気排気口からのエアフロー方向の出力が可能です。 1 本のストランドは 26 AWG 、 TR 64 リードはフォワードカーブのインペラを備えています。このコンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。長さは 75.5 mm 、幅は 75.2 mm 、奥行きは 27 mm です。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証 EAC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンの3個セットです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)201g 接続PWM 4ピン 風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】通常時:9.3~23.37【ノイズ】減速時:9.3~15.78 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)通常時:0.62~2.63mmH2O/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15mmH2O/6.08~11.28 ファン回転速度(min-1[r.p.m])通常時:400±200~2000rpm±10%、減速時:400±200~1200rpm±10%
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン
エコ商品
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング コネクタ4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm。ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 質量(g)385 定格電力(W)13.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.1 回転数800 ~ 3,400 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応)対応 流量222.95 CFM
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm 材質PBT 寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D) 質量(g)110 定格電力(W)19.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.6(安全:2.0 回転数0~15,000 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10 ノイズレベル61.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量65.74 CFM
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷

アイネックスケースファン140mm 究極静音タイプ
エコ商品
OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)140×140×25 回転数(min-1[r.p.m])800±200 最大風量(CFM)64.37 ノイズレベル11.0dB(A) 定格入力DC12V/1.20W 期待寿命(時間)60000 (40℃) ケーブル長(cm)約40 付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン
エコ商品
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D) 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB) 質量(g)212 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。 極数6極 定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45 回転数0 ~ 2200 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0 ~ 120 CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81
エコ商品
・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
ブラック 質量(g)80 電圧(V)始動:4.5DC 回転数(min-1[r.p.m])3000±10% 定格電力(W)4.2 (Max.) 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25 ベアリング含油軸受 定格電流(A)0.16 型番SST-AP81 最大静圧(mmH2O)2.9 コネクタ3pin ノイズレベル30dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量29.5CFM
1台
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B
エコ商品
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。・幅広いアプリケーションに対応した設計
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)210 極数6極 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 定格電力(W)3.6 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体ダイナミックベアリング 定格電流(A)0.3 型番SST-SF140B 最大静圧(mmH2O)0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~120CFM
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)152 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり) 電圧(V)始動:4.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-AP120SKB-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~33.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~51.32CFM
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示。・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計。・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード。・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応。・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G 材質PC製ブレード、PBT製フレーム 半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)実質量:108 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。 電圧(V)始動:8 回転数(min-1[r.p.m])800~2000 定格電力(W)1.08 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.09 型番SST-FW124-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.31~1.52 寿命50000hr コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB ノイズレベル14.7~24.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量13.1~32.6CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)212 極数6極 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45 型番SST-SF140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~120CFM
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

・業界をリードするエアチャンネルファン。・空気抵抗を減らす幅広ブレード。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
仕様●エア スピード:1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit)●有効エアフロー範囲:1.2 ; 3 Meter ブラック 質量(g)441.35 電圧(V)始動:10.8DC(inlowrpmmode) 回転数(min-1[r.p.m])600;900;1200 定格電力(W)5.4 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×32 ベアリングSleeve 定格電流(A)0.45MP 型番SST-AP181 最大静圧(mmH2O)Max0.49/1.12/2.18 コネクタ3pin ケーブル長(mm)[3-pin fixed cable] 500、[Speed control cable] 700 ノイズレベル15.9/24.75/30dB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 流量52.4/78.68/100.27CFM
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)220 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43 型番SST-SF160B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~160CFM
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 質量(g)197.6 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)1.68 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.14 型番SST-VS140B 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB
エコ商品
・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)420 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 DC ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリング シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25 型番BL109 モーター4極ファンモーター 寿命80,000時間 (25℃) 騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)460 ファン(最大)回転数 (rpm):1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM ) 総質量(kg)0.19
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM 材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm)ファン:120×25×120 質量(g)実質量:885 備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 回転数(min-1[r.p.m])0~1850 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-HYD120W-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112 寿命35000時間 ノイズレベル0~30.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.98 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷

・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリング シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 型番BL106 モーター4極ファンモーター 寿命80,000時間 (25℃) 騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)460 ファン(最大)回転数 (rpm):2100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM ) 総質量(kg)0.15
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリング シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 型番BL094 モーター6極ファンモーター 保証期間メーカー:5年 騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)500 ファン(最大)回転数 (rpm):2500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM ) 総質量(kg)0.19
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)166 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-SF120B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~41.2dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~100CFM
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック 黒のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.32±0.04 型番SST-AS120B 最大静圧(mmH2O)0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~63.67CFM
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBT ブラック 質量(g)157 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0-2000 定格電力(W)2.52 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.52 コネクタ4pin PWM ノイズレベル0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~74CFM
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB
エコ商品
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)195 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.27 型番SST-AP140i-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25 寿命30000時間 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル14,9~41,3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量18.8~73.48CFM
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷